Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerglasfolie Schutzfolie für All-In-One PCs mit 17,0 Zoll (43.2 cm) [338 x 270 mm, 5:4] - Schutz-Glas [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image T0001
Product image T0001
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5522133
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5522133
EAN/GTIN:
     4062481538188
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr . Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Panzerglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Panzerglasfolie 17 Zoll Panzerglasfolie (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Universal
Modellkompatibilität:
Für 43.2 cm (17 Zoll) [338 x 270 mm]
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglasfolie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Panzerglasfolie 17 Zoll Panzerglasfolie (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
All-In-One PCs
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, displayfolie 17,3", All-In-One PCs, schutzglas, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, display, standardgrößen, zoll, bildschirmgröße, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 29,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 50,11*
€ 59,63
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 48,63*
€ 57,87
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 45,63*
€ 54,30
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 42,16*
€ 50,17
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 40,69*
€ 48,42
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 39,53*
€ 47,04
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 38,36*
€ 45,65
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 37,20*
€ 44,27
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 36,03*
€ 42,88
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 34,86*
€ 41,48
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 29,42*
€ 35,01
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
222133
ab € 84,03*
Ähnlich
Bedifol
2722133
ab € 21,45*
Ähnlich
Bedifol
5322133
ab € 23,21*
Ähnlich
Bedifol
1922133
ab € 13,24*
Ähnlich
Bedifol
1822133
ab € 13,23*
Ähnlich
Bedifol
3522133
ab € 36,21*
Ähnlich
Bedifol
2022133
ab € 21,90*
Ähnlich
Bedifol
2122133
ab € 22,11*
Ähnlich
Bedifol
3622133
ab € 50,64*
Ähnlich
Bedifol
5822133
ab € 32,81*
Ähnlich
Bedifol
2922133
ab € 19,51*
Ähnlich
Bedifol
2822133
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.