Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Entspiegelungs-Panzerglasfolie kompatibel mit Dell Latitude 7490 Schutzglas Schutz-Folie Matt [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5333771
Package image 5333771
Package image 5333771
Product image T1261
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5333771
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5333771
EAN/GTIN:
     4062481073290
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein Dell Latitude 7490!

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Schutzglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein Dell Latitude 7490 gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Kompatibel mit
Dell Latitude 7490
K40NF

Lieferumfang: BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie kompatibel mit Dell Latitude 7490 (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Dell
Modellkompatibilität:
Für Latitude 7490
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglasfolie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie kompatibel mit Dell Latitude 7490 (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, displayfolie brotect, Dell Latitude 7490, K40NF, Notebooks, schutzglas, 9H, hybridglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, folie, entspiegelungs-folie, antireflexionsfolie, schutzfolie, echt-glas, matte, panzerfolie, display-schutz-folie, panzerschutzfolie, airglass, 9H Härte, display-schutzglas, tempered glass, screen protector, entspiegeln, anti-glare, mattfolie, like paper, brotect, matt, entspiegelt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
€ 2,99*
ab € 16,97*
€ 28,78*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,48*
€ 38,38*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,82*
€ 49,17*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 28,78*
€ 34,25
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 28,43*
€ 33,83
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,55*
€ 31,59
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,93*
€ 29,67
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,75*
€ 28,26
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 23,12*
€ 27,51
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 22,51*
€ 26,79
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 21,88*
€ 26,04
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 21,25*
€ 25,29
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 20,63*
€ 24,55
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,97*
€ 20,19
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 16,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
233771
ab € 58,35*
Ähnlich
Bedifol
1833771
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
1933771
ab € 11,39*
Ähnlich
Bedifol
2733771
ab € 15,74*
Ähnlich
Bedifol
2033771
ab € 17,79*
Ähnlich
Bedifol
5833771
ab € 23,28*
Ähnlich
Bedifol
5533771
ab € 21,42*
Ähnlich
Bedifol
2933771
ab € 15,40*
Ähnlich
Bedifol
2833771
ab € 16,36*
Ähnlich
Bedifol
3533771
ab € 25,83*
Ähnlich
Bedifol
3633771
ab € 37,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.