Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6-Stück Schutzfolie kompatibel mit Xiaomi Redmi Note 13 (Display+Rückseite) Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B17414
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4253220
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4253220
EAN/GTIN:
     4068489148381
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Xiaomi Redmi Note 13 (Display+Rückseite)!

Dein Xiaomi Redmi Note 13 (Display+Rückseite) ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Xiaomi Redmi Note 13 (Display+Rückseite) und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Xiaomi Redmi Note 13 (Display+Rückseite)

Lieferumfang: Lieferumfang: 6er Pack BROTECT Displayschutz-Folie kompatibel mit Xiaomi Redmi Note 13 (Display+Rückseite) (6x Vorderseite und Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Xiaomi
Modellkompatibilität:
Für Redmi Note 13
Schutzart:
Vorderseite und Rückseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 6er Pack BROTECT Displayschutz-Folie kompatibel mit Xiaomi Redmi Note 13 (Display+Rückseite) (6x Vorderseite und Rückseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Xiaomi Smartphone Displayschutzfolie, Xiaomi Smartphone Schutzfolie, displayfolie, Xiaomi Redmi Note 13 (Display+Rückseite), Smartphones und Handys, displayschutzfolie, handyfolie, handy, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, screen protector, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
€ 2,99*
ab € 13,10*
€ 22,53*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,17*
€ 30,32*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,49*
€ 40,81*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,53*
€ 26,81
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,93*
€ 26,10
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,43*
€ 24,31
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,32*
€ 22,99
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,23*
€ 21,69
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 17,75*
€ 21,12
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 17,27*
€ 20,55
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 16,79*
€ 19,98
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 16,31*
€ 19,41
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 15,83*
€ 18,84
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,10*
€ 15,59
pro Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 2,18334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3952493
ab € 9,36*
Ähnlich
BROTECT
5352493
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
3953220
ab € 16,22*
Ähnlich
BROTECT
5353220
ab € 6,39*
Ähnlich
BROTECT
3953218
ab € 9,32*
Ähnlich
BROTECT
5353218
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
2753221
ab € 4,60*
Ähnlich
BROTECT
3853221
ab € 9,84*
Ähnlich
BROTECT
4053221
ab € 17,06*
Ähnlich
BROTECT
2753220
ab € 5,53*
Ähnlich
BROTECT
3853220
ab € 13,43*
Ähnlich
BROTECT
4053220
ab € 24,78*
Ähnlich
BROTECT
2753219
ab € 3,09*
Ähnlich
BROTECT
3853219
ab € 4,29*
Ähnlich
BROTECT
4053219
ab € 6,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.