Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6-Stück Schutzfolie kompatibel mit Denon DJ SC LIVE 4 Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image R6168
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4250381
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4250381
EAN/GTIN:
     4066208900708
Suchbegriffe:
Displayfolie für MP3-Player
Displayfolie für Media-Player
Displayschutzfolie (MP3-Player)
Displayschutzfolie (Media-Player)

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Denon DJ SC LIVE 4!

Dein Denon DJ SC LIVE 4 ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Denon DJ SC LIVE 4 und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Denon DJ SC LIVE 4

Lieferumfang: Lieferumfang: 6er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Denon DJ SC LIVE 4 (6x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Denon DJ
Modellkompatibilität:
Für SC LIVE 4
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 6er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Denon DJ SC LIVE 4 (6x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
MP3 und Media-Player
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie für MP3-Player, Displayschutzfolie für Media-Player, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie brotect, displayfolie für mp3-player, Denon DJ SC LIVE 4, MP3 und Media-Player, displayschutzfolie, handyfolie, handy, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 10,74*
€ 18,62*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 14,66*
€ 28,08*
4 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,98*
€ 38,69*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,62*
€ 22,16
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,19*
€ 21,65
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,05*
€ 20,29
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,98*
€ 19,02
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,18*
€ 18,06
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,78*
€ 17,59
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,37*
€ 17,10
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 13,97*
€ 16,62
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 13,59*
€ 16,17
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 13,18*
€ 15,68
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,74*
€ 12,78
pro Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 1,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3950381
ab € 11,69*
Ähnlich
BROTECT
5350381
ab € 6,90*
Ähnlich
BROTECT
2750381
ab € 6,41*
Ähnlich
BROTECT
3850381
ab € 10,46*
Ähnlich
BROTECT
4050381
ab € 17,61*
Ähnlich
BROTECT
1850381
ab € 6,06*
Ähnlich
BROTECT
1950381
ab € 6,07*
Ähnlich
BROTECT
4150381
ab € 10,76*
Ähnlich
Bedifol
2050381
ab € 10,39*
Ähnlich
Bedifol
5550381
ab € 11,70*
Ähnlich
Bedifol
5850381
ab € 11,99*
Ähnlich
Bedifol
2950381
ab € 9,58*
Ähnlich
Bedifol
2850381
ab € 9,55*
Ähnlich
Bedifol
3550381
ab € 13,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.