Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Onyx Boox Nova 3 Color Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 4141282
Package image 4141282
Package image 4141282
Product image R5583
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4141282
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4141282
EAN/GTIN:
     4062481939633
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Onyx Boox Nova 3 Color - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Onyx Boox Nova 3 Color ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Onyx Boox Nova 3 Color. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Onyx Boox Nova 3 Color wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Onyx Boox Nova 3 Color

Lieferumfang: 6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Onyx Boox Nova 3 Color (6x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Onyx Boox
Modellkompatibilität:
Für Nova 3 Color
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Onyx Boox Nova 3 Color (6x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
E-Book-Reader
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für eBook Reader, Displayschutzfolie für eBook Reader, Schutzfolie für eBook Reader, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Onyx Boox Nova 3 Color, E-Book-Reader, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 2,15334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,28*
€ 26,51
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,81*
€ 25,95
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,24*
€ 24,09
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,13*
€ 22,76
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,16*
€ 21,61
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 17,69*
€ 21,05
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 17,22*
€ 20,49
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 16,73*
€ 19,91
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 16,26*
€ 19,35
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 15,78*
€ 18,78
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,92*
€ 15,37
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1841282
ab € 6,70*
Ähnlich
Bedifol
1941282
ab € 6,71*
Ähnlich
Bedifol
3941282
ab € 13,55*
Ähnlich
Bedifol
5341282
ab € 7,66*
Ähnlich
Bedifol
3841282
ab € 12,32*
Ähnlich
Bedifol
4041282
ab € 21,48*
Ähnlich
Bedifol
2741282
ab € 7,02*
Ähnlich
Bedifol
2041282
ab € 11,06*
Ähnlich
Bedifol
2941282
ab € 10,78*
Ähnlich
Bedifol
5541282
ab € 12,64*
Ähnlich
Bedifol
3541282
ab € 15,08*
Ähnlich
Bedifol
2841282
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.