Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Panzerglasfolie kompatibel mit Apple iPhone 15 Pro (6 Stück) Panzerglas Schutzglas Schutzfolie [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Fingerprint, Anti-Kratz]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B16464
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4049369
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4049369
EAN/GTIN:
     4066208889065
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Premium Panzerglasfolie, der extraharte und ultraleichte Displayschutz für dein Gerät!

Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke, kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass der BRO blasenfrei und sanft auf dein Gerät gleitet.

Der Kumpel für dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Lieferumfang: 6x BROTECT AirGlass Panzerglasfolie kompatibel mit Apple iPhone 15 Pro (6x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone 15 Pro
Schutzart:
Vorderseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
6x BROTECT AirGlass Panzerglasfolie kompatibel mit Apple iPhone 15 Pro (6x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Apple iPhone 15 Pro, A2848 A3101 A3102 A3104, Smartphones und Handys, panzerglas, 9H, hybridglas, schutzglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, handy-schutz-folie, echtglas, folie, panzerglas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, klebefolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas glas-schutz-folie, tempered glass, screen protector, 3d full-cover, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 1,79834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,52*
€ 22,04
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,19*
€ 21,65
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,82*
€ 20,02
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,92*
€ 18,94
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,95*
€ 17,79
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,56*
€ 17,33
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,16*
€ 16,85
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 13,77*
€ 16,39
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 13,38*
€ 15,92
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 12,99*
€ 15,46
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,79*
€ 12,84
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
990381
ab € 6,31*
Ähnlich
Bedifol
1850818
ab € 4,90*
Ähnlich
Bedifol
1850817
ab € 3,78*
Ähnlich
Bedifol
1849369
ab € 4,75*
Ähnlich
Bedifol
1949369
ab € 4,75*
Ähnlich
Bedifol
5149369
ab € 6,93*
Ähnlich
Bedifol
3949369
ab € 7,55*
Ähnlich
Bedifol
4250818
ab € 8,59*
Ähnlich
Bedifol
4250817
ab € 5,79*
Ähnlich
Bedifol
4249369
ab € 7,67*
Ähnlich
Bedifol
4149369
ab € 7,67*
Ähnlich
Bedifol
5349369
ab € 4,93*
Ähnlich
Bedifol
5649369
ab € 6,90*
Ähnlich
Bedifol
4050818
ab € 12,64*
Ähnlich
Bedifol
3850818
ab € 7,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.