Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 3x Entspiegelungs-Panzerglasfolie kompatibel mit Sony XAV-9550ES Schutzglas Schutz-Folie Matt [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image S2811
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3953360
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3953360
EAN/GTIN:
     4068489196481
Suchbegriffe:
Displayfolie für MP3-Player
Displayfolie für Media-Player
Displayschutzfolie (MP3-Player)
Displayschutzfolie (Media-Player)

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein Sony XAV-9550ES!

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Schutzglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein Sony XAV-9550ES gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Kompatibel mit
Sony XAV-9550ES

Lieferumfang: 3x BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie kompatibel mit Sony XAV-9550ES (3x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Sony
Modellkompatibilität:
Für XAV-9550ES
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglasfolie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
3x BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie kompatibel mit Sony XAV-9550ES (3x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
MP3 und Media-Player
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie für MP3-Player, Displayschutzfolie für Media-Player, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie für mp3-player, displayfolie brotect, Sony XAV-9550ES, MP3 und Media-Player, schutzglas, 9H, hybridglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, folie, entspiegelungs-folie, antireflexionsfolie, schutzfolie, echt-glas, matte, panzerfolie, display-schutz-folie, panzerschutzfolie, airglass, 9H Härte, display-schutzglas, tempered glass, screen protector, entspiegeln, anti-glare, mattfolie, like paper, brotect, matt, entspiegelt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 20,71*
€ 35,12*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 31,82*
€ 53,78*
4 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,06*
€ 64,26*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 35,12*
€ 41,79
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 34,73*
€ 41,33
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 32,38*
€ 38,53
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 29,90*
€ 35,58
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 29,17*
€ 34,71
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 28,42*
€ 33,82
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 27,65*
€ 32,90
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 26,88*
€ 31,99
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 26,11*
€ 31,07
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 25,34*
€ 30,15
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,71*
€ 24,64
pro Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 6,90334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
5353360
ab € 11,38*
Ähnlich
BROTECT
2753360
ab € 10,76*
Ähnlich
BROTECT
3853360
ab € 19,47*
Ähnlich
BROTECT
1853360
ab € 9,51*
Ähnlich
BROTECT
1953360
ab € 9,52*
Ähnlich
Bedifol
2053360
ab € 12,59*
Ähnlich
Bedifol
5553360
ab € 15,73*
Ähnlich
Bedifol
5853360
ab € 17,61*
Ähnlich
Bedifol
2953360
ab € 12,00*
Ähnlich
Bedifol
2853360
ab € 11,98*
Ähnlich
Bedifol
3553360
ab € 18,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.