Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 3x Entspiegelungs-Panzerglasfolie kompatibel mit Apple iPad Pro 12.9" 2022 (Rückseite, 6 Gen.) Schutzglas Schutz-Folie Matt [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Reflex, Anti-Finge...


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T0698
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3946139
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3946139
EAN/GTIN:
     4068489096972
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein Apple iPad Pro 12.9" 2022 (Rückseite, 6 Gen.)!

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Panzerglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein Apple iPad Pro 12.9" 2022 (Rückseite, 6 Gen.) gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Kompatibel mit
Apple iPad Pro 12.9" 2022 (Rückseite, 6 Gen.)

Lieferumfang: 3x BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie kompatibel mit Apple iPad Pro 12.9" 2022 (Rückseite, 6 Gen.) (3x Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPad Pro 12.9" 2022 (6. Gen.)
Schutzart:
Rückseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
3x BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie kompatibel mit Apple iPad Pro 12.9" 2022 (Rückseite, 6 Gen.) (3x Rückseite).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, iPad Zubehör, ipad zubehör schutzglas, ipad zubehör, displayfolie panzerglas, Apple iPad Pro 12.9" 2022 (Rückseite, 6 Gen.), Tablets, panzerglas, 9H, hybridglas, schutzglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, folie, entspiegelungs-folie, antireflexionsfolie, schutzfolie, echt-glas, matte, panzerfolie, display-schutz-folie, panzerschutzfolie, airglass, 9H Härte, display-schutzglas, tempered glass, screen protector, entspiegeln, anti-glare, mattfolie, like paper, brotect, matt, entspiegelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 10,66334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 54,27*
€ 64,58
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 53,26*
€ 63,38
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 47,90*
€ 57,00
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 42,57*
€ 50,66
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 42,11*
€ 50,11
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 40,91*
€ 48,68
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 39,71*
€ 47,25
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 38,51*
€ 45,83
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 37,32*
€ 44,41
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 36,12*
€ 42,98
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 31,99*
€ 38,07
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1846140
ab € 2,57*
Ähnlich
Bedifol
3846140
ab € 3,36*
Ähnlich
Bedifol
4046140
ab € 7,66*
Ähnlich
Bedifol
3946129
ab € 32,85*
Ähnlich
Bedifol
5346129
ab € 18,22*
Ähnlich
Bedifol
5346139
ab € 17,72*
Ähnlich
Bedifol
2746129
ab € 16,42*
Ähnlich
Bedifol
2746140
ab € 4,34*
Ähnlich
Bedifol
2746139
ab € 16,34*
Ähnlich
Bedifol
1846129
ab € 10,72*
Ähnlich
Bedifol
1846139
ab € 10,55*
Ähnlich
Bedifol
1946129
ab € 10,72*
Ähnlich
Bedifol
1946139
ab € 10,55*
Ähnlich
Bedifol
3846129
ab € 28,72*
Ähnlich
Bedifol
3846139
ab € 28,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.