Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savvies 3x Panzerglas kompatibel mit Samsung Galaxy S23 Schutzglas, 9H Hartglas, Anti-Fingerprint, Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3746267
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3746267
EAN/GTIN:
     4066208598196
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Savvies Xtreme Glass HD33 Clear Panzerglas für Samsung Galaxy S23 mit 9H Oberflächen-Härte und einer schmutzabweisenden Oberfläche bietet maximalen Displayschutz für Ihr Gerät.

Abgerundete Kanten, eine angenehme Oberfläche und die äußerst hohe Transparenz sorgen dafür, dass die optimale Bedienbarkeit, Display-Brillianz und Touch-Sensitivität des Samsung Galaxy S23 erhalten bleiben.

Präzisions-Zuschnitt
Perfekte Passform für das Samsung Galaxy S23. Abgerundete Kanten gewährleisten ein angenehmes Gefühl bei der Bedienung des Geräts.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und gewährleistet eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Hohe Transparenz
94% Lichtdurchlässigkeit sorgen für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Oberflächen-Härte
Eine Oberflächen-Härte von 9H bietet perfekten Schutz vor Kratzern und Stößen.

Touch-Kompatibilität
Savvies HD33 Clear ist nur 0,33mm dick und erhält die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts.

Perfekte Klebeschicht
Die spezielle Silikon Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage.

Hüllenfreundlich
Speziell entwickelt, um mit den meisten Hüllen kompatibel zu sein, garantiert es Ihnen einen vollständigen, rundum Schutz für Ihr Gerät.

Kompatibel mit
Samsung Galaxy S23
SM-S911B SM-S911B/DS SM-S911U SM-S911U1 SM-S911W SM-S911N SM-S9110 SM-S911E SM-S911E/DS

Lieferumfang: 3x Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit Samsung Galaxy S23 (3x Vorderseite), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy S23
Schutzart:
Vorderseite
Material:
Panzerglas, 9H Hartglas, Schutzglas, Echtglas, Sicherheitsglas
Lieferumfang:
3x Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit Samsung Galaxy S23 (3x Vorderseite), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Samsung Galaxy S23, SM-S911B SM-S911B/DS SM-S911U SM-S911U1 SM-S911W SM-S911N SM-S9110 SM-S911E SM-S911E/DS, Smartphones und Handys, panzerglas, echtglas, folie, panzerglasfolie, panzerfolie, displayschutzfolie, schutzfolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas, schutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, gehärtetes glas, zubehör, hüllen-freundlich, savvies, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
3
pro Beutel
Frei Haus
ab € 3,35667*
€ 9,34334*
Lager 478
1
pro Beutel
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 12,17*
17 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 7,87*
€ 18,69*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,17*
€ 14,48
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,84*
€ 14,09
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,06*
€ 13,16
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,34*
€ 12,30
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,03*
€ 11,94
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,77*
€ 11,63
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,51*
€ 11,32
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,24*
€ 11,00
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,98*
€ 10,69
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,71*
€ 10,36
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,87*
€ 8,18
pro Beutel
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
5146267
ab € 7,79*
Ähnlich
Bedifol
5147307
ab € 9,18*
Ähnlich
Bedifol
5147223
ab € 7,31*
Ähnlich
Bedifol
5646267
ab € 6,85*
Ähnlich
Bedifol
5647307
ab € 8,56*
Ähnlich
Bedifol
5647223
ab € 6,70*
Ähnlich
Bedifol
1846267
ab € 4,26*
Ähnlich
Bedifol
1846746
ab € 4,85*
Ähnlich
Bedifol
1847307
ab € 5,75*
Ähnlich
Bedifol
1846745
ab € 2,52*
Ähnlich
Bedifol
1847223
ab € 4,27*
Ähnlich
Bedifol
1947307
ab € 5,69*
Ähnlich
Bedifol
1947223
ab € 4,27*
Ähnlich
Bedifol
1946267
ab € 4,26*
Ähnlich
Savvies
990364
ab € 6,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.