Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savvies 3x Panzerglas kompatibel mit Apple iPhone 14 Pro Schutzglas, 9H Hartglas, Anti-Fingerprint, Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3745440
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3745440
EAN/GTIN:
     4066208458247
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Savvies Xtreme Glass HD33 Clear Panzerglas für Apple iPhone 14 Pro mit 9H Oberflächen-Härte und einer schmutzabweisenden Oberfläche bietet maximalen Displayschutz für Ihr Gerät.

Abgerundete Kanten, eine angenehme Oberfläche und die äußerst hohe Transparenz sorgen dafür, dass die optimale Bedienbarkeit, Display-Brillianz und Touch-Sensitivität des Apple iPhone 14 Pro erhalten bleiben.

Präzisions-Zuschnitt
Perfekte Passform für das Apple iPhone 14 Pro. Abgerundete Kanten gewährleisten ein angenehmes Gefühl bei der Bedienung des Geräts.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und gewährleistet eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Hohe Transparenz
94% Lichtdurchlässigkeit sorgen für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Oberflächen-Härte
Eine Oberflächen-Härte von 9H bietet perfekten Schutz vor Kratzern und Stößen.

Touch-Kompatibilität
Savvies HD33 Clear ist nur 0,33mm dick und erhält die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts.

Perfekte Klebeschicht
Die spezielle Silikon Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage.

Hüllenfreundlich
Speziell entwickelt, um mit den meisten Hüllen kompatibel zu sein, garantiert es Ihnen einen vollständigen, rundum Schutz für Ihr Gerät.

Kompatibel mit
Apple iPhone 14 Pro
A2650 A2889 A2890 A2891 A2892

Lieferumfang: 3x Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit Apple iPhone 14 Pro (3x Vorderseite), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone 14 Pro
Schutzart:
Vorderseite
Material:
9H Hartglas, Panzerglas, Schutzglas, Echtglas, Sicherheitsglas
Lieferumfang:
3x Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit Apple iPhone 14 Pro (3x Vorderseite), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Apple iPhone 14 Pro, A2650 A2889 A2890 A2891 A2892, Smartphones und Handys, panzerglas, echtglas, folie, panzerglasfolie, panzerfolie, displayschutzfolie, schutzfolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas, schutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, gehärtetes glas, zubehör, hüllen-freundlich, savvies, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 7,64*
€ 13,34*
3 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,57*
€ 16,12*
4 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 21,43*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,34*
€ 15,87
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,08*
€ 15,57
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,18*
€ 14,49
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,45*
€ 13,63
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,04*
€ 13,14
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,74*
€ 12,78
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,46*
€ 12,45
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,16*
€ 12,09
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,88*
€ 11,76
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,58*
€ 11,40
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,64*
€ 9,09
pro Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 2,54667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1845794
ab € 4,93*
Ähnlich
BROTECT
3945440
ab € 7,64*
Ähnlich
BROTECT
5345440
ab € 4,56*
Ähnlich
BROTECT
3945793
ab € 6,39*
Ähnlich
BROTECT
2745794
ab € 4,53*
Ähnlich
BROTECT
3845794
ab € 7,51*
Ähnlich
BROTECT
2745793
ab € 4,18*
Ähnlich
BROTECT
3845793
ab € 6,32*
Ähnlich
BROTECT
4045793
ab € 7,63*
Ähnlich
BROTECT
2745440
ab € 4,25*
Ähnlich
BROTECT
3845440
ab € 7,01*
Ähnlich
BROTECT
4045440
ab € 11,37*
Ähnlich
BROTECT
5145440
ab € 4,00*
Ähnlich
BROTECT
5645440
ab € 4,035*
Ähnlich
BROTECT
4945440
ab € 4,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.