Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savvies 3x Panzerglas kompatibel mit Apple iPhone SE 3 2022 Schutzglas, 9H Hartglas, Anti-Fingerprint, Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3740821
Package image 3740821
Package image 3740821
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3740821
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3740821
EAN/GTIN:
     4066208292643
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Savvies Xtreme Glass HD33 Clear Panzerglas für Apple iPhone SE 3 2022 mit 9H Oberflächen-Härte und einer schmutzabweisenden Oberfläche bietet maximalen Displayschutz für Ihr Gerät.

Abgerundete Kanten, eine angenehme Oberfläche und die äußerst hohe Transparenz sorgen dafür, dass die optimale Bedienbarkeit, Display-Brillianz und Touch-Sensitivität des Apple iPhone SE 3 2022 erhalten bleiben.

Präzisions-Zuschnitt
Perfekte Passform für das Apple iPhone SE 3 2022. Abgerundete Kanten gewährleisten ein angenehmes Gefühl bei der Bedienung des Geräts.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und gewährleistet eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Hohe Transparenz
94% Lichtdurchlässigkeit sorgen für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Oberflächen-Härte
Eine Oberflächen-Härte von 9H bietet perfekten Schutz vor Kratzern und Stößen.

Touch-Kompatibilität
Savvies HD33 Clear ist nur 0,33mm dick und erhält die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts.

Perfekte Klebeschicht
Die spezielle Silikon Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage.

Hüllenfreundlich
Speziell entwickelt, um mit den meisten Hüllen kompatibel zu sein, garantiert es Ihnen einen vollständigen, rundum Schutz für Ihr Gerät.

Kompatibel mit
Apple iPhone SE 3 2022
A2595 A2782 A2784 A2785 A2783

Lieferumfang: 3x Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit Apple iPhone SE 3 2022 (3x Vorderseite), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone SE 3 2022
Schutzart:
Vorderseite
Material:
Panzerglas, 9H Hartglas, Schutzglas, Echtglas, Sicherheitsglas
Lieferumfang:
3x Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit Apple iPhone SE 3 2022 (3x Vorderseite), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Apple iPhone SE 3 2022, A2595 A2782 A2784 A2785 A2783, Smartphones und Handys, panzerglas, echtglas, folie, panzerglasfolie, panzerfolie, displayschutzfolie, schutzfolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas, schutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, gehärtetes glas, zubehör, hüllen-freundlich, savvies, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,17*
€ 14,48
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,79*
€ 14,03
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,10*
€ 13,21
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,32*
€ 12,28
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,02*
€ 11,92
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,76*
€ 11,61
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,50*
€ 11,31
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,22*
€ 10,97
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,96*
€ 10,66
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,70*
€ 10,35
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,88*
€ 8,19
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1840821
ab € 4,02*
Ähnlich
Bedifol
1844469
ab € 2,90*
Ähnlich
Bedifol
1940821
ab € 4,00*
Ähnlich
Savvies
990335
ab € 8,55*
Ähnlich
Bedifol
5240821
ab € 6,88*
Ähnlich
Bedifol
1844468
ab € 4,72*
Ähnlich
Bedifol
1844467
ab € 5,44*
Ähnlich
Bedifol
1844466
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
1944467
ab € 5,46*
Ähnlich
Bedifol
1944466
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
5144467
ab € 8,55*
Ähnlich
Bedifol
5144466
ab € 7,28*
Ähnlich
Bedifol
5140821
ab € 7,26*
Ähnlich
Bedifol
3944467
ab € 9,48*
Ähnlich
Bedifol
3944466
ab € 6,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.