Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savvies 3x Panzerglas kompatibel mit Technaxx TX-93 Schutzglas, 9H Hartglas, Anti-Fingerprint, Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image B8587
Product image B8587
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3739063
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3739063
EAN/GTIN:
     4062481611133
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Savvies Xtreme Glass HD33 Clear Panzerglas für Technaxx TX-93 mit 9H Oberflächen-Härte und einer schmutzabweisenden Oberfläche bietet maximalen Displayschutz für Ihr Gerät.

Abgerundete Kanten, eine angenehme Oberfläche und die äußerst hohe Transparenz sorgen dafür, dass die optimale Bedienbarkeit, Display-Brillianz und Touch-Sensitivität des Technaxx TX-93 erhalten bleiben.

Präzisions-Zuschnitt
Perfekte Passform für das Technaxx TX-93. Abgerundete Kanten gewährleisten ein angenehmes Gefühl bei der Bedienung des Geräts.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und gewährleistet eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Hohe Transparenz
94% Lichtdurchlässigkeit sorgen für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Oberflächen-Härte
Eine Oberflächen-Härte von 9H bietet perfekten Schutz vor Kratzern und Stößen.

Touch-Kompatibilität
Savvies HD33 Clear ist nur 0,33mm dick und erhält die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts.

Perfekte Klebeschicht
Die spezielle Silikon Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage.

Hüllenfreundlich
Speziell entwickelt, um mit den meisten Hüllen kompatibel zu sein, garantiert es Ihnen einen vollständigen, rundum Schutz für Ihr Gerät.

Kompatibel mit
Technaxx TX-93

Lieferumfang: 3x Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit Technaxx TX-93 (3x Display), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Technaxx
Modellkompatibilität:
Für TX-93
Schutzart:
Display
Material:
Panzerglas, 9H Hartglas, Schutzglas, Echtglas, Sicherheitsglas
Lieferumfang:
3x Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit Technaxx TX-93 (3x Display), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartwatches und Armbanduhren
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Technaxx TX-93, Smartwatches und Armbanduhren, panzerglas, echtglas, folie, panzerglasfolie, panzerfolie, displayschutzfolie, schutzfolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas, schutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, gehärtetes glas, zubehör, hüllen-freundlich, savvies, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 2,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,40*
€ 14,76
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,95*
€ 14,22
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,26*
€ 13,40
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,58*
€ 12,59
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,29*
€ 12,25
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,02*
€ 11,92
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,75*
€ 11,60
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,47*
€ 11,27
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,20*
€ 10,95
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,94*
€ 10,64
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,90*
€ 8,21
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
5239063
ab € 6,86*
Ähnlich
Bedifol
1839063
ab € 3,80*
Ähnlich
Bedifol
1939063
ab € 3,80*
Ähnlich
Bedifol
3939063
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
5339063
ab € 4,41*
Ähnlich
Bedifol
4939063
ab € 4,10*
Ähnlich
Bedifol
3839063
ab € 6,36*
Ähnlich
Bedifol
2739063
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
2639063
ab € 4,11*
Ähnlich
Bedifol
2139063
ab € 5,69*
Ähnlich
Bedifol
2039063
ab € 5,75*
Ähnlich
Bedifol
2939063
ab € 5,78*
Ähnlich
Bedifol
5539063
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
2839063
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.