Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Blickschutzfilter kompatibel mit Apple iPad Pro 11" WiFi 2021 (im Querformat, 3. Gen.) Privacy Filter Blickschutzfolie Sichtschutz-Folie [Blaulichtfilter, Anti-Reflex]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3641732
Package image 3641732
Package image 3641732
Product image S1563
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3641732
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3641732
EAN/GTIN:
     4062481920457
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

upscreen Spy Shield Filter Premium, der abnehmbare Premium Blickschutzfilter für Apple iPad Pro 11" WiFi 2021 (im Querformat, 3. Gen.) schützt Ihre Privatsphäre vor ungewollten Blicken, entspiegelt den Bildschirm und bietet Schutz vor Kratzern und Bakterien.

Schutz der Privatsphäre
Der Blickschutzfilter verhindert unerwünschte Blicke ab einem Winkel von 60 Grad und schützt Ihr Gerät so vor fremden Zuschauern.

Blendschutz
Die matte Seite des Filters vermindert störende Spiegelungen durch Sonnen- oder Lichteinstrahlung auf Ihrem Bildschirm.

Kratzschutz
Die Beschichtung von upscreen Spy Shield Filter schützt zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen. Damit ist der Filter der komplette Displayschutz für Ihr Apple iPad Pro 11" WiFi 2021 (im Querformat, 3. Gen.).

Antibakterieller Schutz
Unsere durch ein akkreditiertes Labor getestete und zertifizierte Technologie bietet Ihnen Schutz gegen Infektionen und beseitigt nachweislich bis zu 99,9% aller Bakterien auf Ihrem Bildschirm.

Blaulichtfilter
Unsere Blickschutzfilter reduzieren zusätzlich ca. 35-60% der Blaulicht-Emissionen. Dadurch können Ihre Augen geschont und Ihr Schlaf verbessert werden.

Einfache Reinigung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung schützt vor Fett und Schmutz. Dies ermöglicht eine einfache Reinigung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihr upscreen Spy Shield Filter wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Apple iPad Pro 11" WiFi 2021 (im Querformat, 3. Gen.)
A2301 A2459 A2460

Lieferumfang: upscreen Spy Shield Filter Premium Blickschutzfilter kompatibel mit Apple iPad Pro 11" WiFi 2021 (im Querformat, 3. Gen.), Klebestreifen-Set, Haltelaschen-Set, Reinigungstuch, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPad Pro 11" WiFi 2021 (3. Gen.)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Spy Shield Filter Premium Blickschutzfilter kompatibel mit Apple iPad Pro 11" WiFi 2021 (im Querformat, 3. Gen.), Klebestreifen-Set, Haltelaschen-Set, Reinigungstuch, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt und Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
70 %
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Blickschutzfilter für Tablet, Blickschutzfolie für Tablet, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, iPad Zubehör, blickschutz filter ipad 11", bildschirmfilter, bildschirmfilter ipad, Apple iPad Pro 11" WiFi 2021 (im Querformat, 3. Gen.), A2301 A2459 A2460, Tablets, Anti-Spy, Sichtschutz-Filter, sichtschutz-folie, Blickschutz-Filter, Blickschutz-folie, Privacy, Screen Filter, Bildschirm-filter, datenschutz-filter, Displayschutz-folie, Anti-spähen, Schutzfolie, Privatsphäre, UPF65, security, upscreen, blaulichtfilter, blaulichtschutz, blaulicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 33,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 56,97*
€ 67,79
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 54,94*
€ 65,38
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 50,17*
€ 59,70
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 44,62*
€ 53,10
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 43,74*
€ 52,05
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 42,50*
€ 50,58
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 41,26*
€ 49,10
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 40,02*
€ 47,62
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 38,79*
€ 46,16
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 37,54*
€ 44,67
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 33,53*
€ 39,90
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1841731
ab € 9,51*
Ähnlich
Bedifol
1841733
ab € 3,68*
Ähnlich
Bedifol
1841735
ab € 9,52*
Ähnlich
Bedifol
1941735
ab € 9,46*
Ähnlich
Bedifol
3941735
ab € 22,06*
Ähnlich
BROTECT
3941731
ab € 21,99*
Ähnlich
BROTECT
5341731
ab € 11,43*
Ähnlich
BROTECT
2741731
ab € 10,20*
Ähnlich
BROTECT
3841731
ab € 18,88*
Ähnlich
BROTECT
4041733
ab € 7,69*
Ähnlich
BROTECT
2741735
ab € 10,20*
Ähnlich
Bedifol
5341735
ab € 11,44*
Ähnlich
BROTECT
1941731
ab € 9,49*
Ähnlich
Bedifol
3841733
ab € 6,45*
Ähnlich
Bedifol
2741733
ab € 4,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.