Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Blickschutzfilter für 14,0 Zoll Standardgrößen (35.6 cm) [310 x 175 mm, 16:9] - Blickschutzfolie Sichtschutz-Folie Anti-Spy, Privacy Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Package image 3603827
Package image 3603827
Package image 3603827
Product image T0051
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3603827
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3603827
EAN/GTIN:
     4059181431000
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

upscreen Spy Shield Filter Premium, der abnehmbare Premium Blickschutzfilter für schützt Ihre Privatsphäre vor ungewollten Blicken, entspiegelt den Bildschirm und bietet Schutz vor Kratzern und Bakterien.

Schutz der Privatsphäre
Der Blickschutzfilter verhindert unerwünschte Blicke ab einem Winkel von 60 Grad und schützt Ihr Gerät so vor fremden Zuschauern.

Blendschutz
Die matte Seite des Filters vermindert störende Spiegelungen durch Sonnen- oder Lichteinstrahlung auf Ihrem Bildschirm.

Kratzschutz
Die Beschichtung von upscreen Spy Shield Filter schützt zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen. Damit ist der Filter der komplette Displayschutz für Ihr .

Antibakterieller Schutz
Unsere durch ein akkreditiertes Labor getestete und zertifizierte Technologie bietet Ihnen Schutz gegen Infektionen und beseitigt nachweislich bis zu 99,9% aller Bakterien auf Ihrem Bildschirm.

Blaulichtfilter
Unsere Blickschutzfilter reduzieren zusätzlich ca. 35-60% der Blaulicht-Emissionen. Dadurch können Ihre Augen geschont und Ihr Schlaf verbessert werden.

Einfache Reinigung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung schützt vor Fett und Schmutz. Dies ermöglicht eine einfache Reinigung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihr upscreen Spy Shield Filter wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit

Lieferumfang: upscreen Spy Shield Blickschutz-Filter 14 Zoll Blickschutzfilter (1x Display), Klebestreifen-Set, Haltelaschen-Set, Reinigungstuch, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Universal
Modellkompatibilität:
Für 35.6 cm (14 Zoll) [310 x 175 mm]
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Spy Shield Blickschutz-Filter 14 Zoll Blickschutzfilter (1x Display), Klebestreifen-Set, Haltelaschen-Set, Reinigungstuch, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt und Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Standardgrößen
Lichtdurchlässigkeit:
70 %
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter, Standardgrößen, Anti-Spy, Sichtschutz-Filter, sichtschutz-folie, Blickschutz-Filter, Blickschutz-folie, Privacy, Screen Filter, Bildschirm-filter, datenschutz-filter, Displayschutz-folie, Anti-spähen, Schutzfolie, Privatsphäre, UPF65, security, display, standardgrößen, zoll, bildschirmgröße, upscreen, blaulichtfilter, blaulichtschutz, blaulicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
€ 2,99*
ab € 18,38*
€ 31,73*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,40*
€ 76,01*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,67*
€ 85,83*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1903827
ab € 10,48*
Ähnlich
3M
203827
ab € 55,82*
Ähnlich
Bedifol
2703827
ab € 14,07*
Ähnlich
Bedifol
5303827
ab € 16,21*
Ähnlich
Bedifol
5503827
ab € 20,46*
Ähnlich
Bedifol
2803827
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.