Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Blickschutzfolie für Apple iPad Pro WiFi Cellular 11" 2020 (im Querformat, 2. Gen.)


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3538304
Package image 3538304
Package image 3538304
Product image S1563
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3538304
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3538304
EAN/GTIN:
     4062481478378
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

upscreen Spy Shield Clear Premium - Diese selbstklebende nicht flexibel abnehmbare Blickschutzfolie mit glänzender Oberfläche für Apple iPad Pro WiFi Cellular 11" 2020 (im Querformat, 2. Gen.) schützt die Privatsphäre vor ungewollten Blicken, bietet Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Schutz der Privatsphäre
Dieses Blickschutzprodukt verhindert unerwünschte Blicke in der abgebildeten Richtung ab einem Winkel von 60 Grad und schützt so Ihre persönlichen Daten vor Fremden.

Kratzschutz
Die Beschichtung von upscreen Spy Shield Clear schützt Ihr Display zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen. Damit ist die Folie der komplette Displayschutz für Ihr Apple iPad Pro WiFi Cellular 11" 2020 (im Querformat, 2. Gen.).

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blaulichtfilter
Unsere Blickschutzfolien reduzieren zusätzlich ca. 35-60% der Blaulicht-Emissionen. Dadurch können Ihre Augen geschont und Ihr Schlaf verbessert werden.

Einfache Reinigung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre glänzende upscreen Spy Shield Clear Blickschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Apple iPad Pro WiFi Cellular 11" 2020 (im Querformat, 2. Gen.)
A2068 A2230 A2231

Lieferumfang: upscreen Spy Shield Clear Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Apple iPad Pro WiFi Cellular 11" 2020 (im Querformat, 2. Gen.) (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPad Pro 11" WiFi Cellular 2020 (2. Gen.)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Spy Shield Clear Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Apple iPad Pro WiFi Cellular 11" 2020 (im Querformat, 2. Gen.) (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
88 %
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Blickschutzfilter für Tablet, Blickschutzfolie für Tablet, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, bildschirmfilter ipad, bildschirmfilter, bedifol bildschirmfilter, Apple iPad Pro WiFi Cellular 11" 2020 (im Querformat, 2. Gen.), A2068 A2230 A2231, Tablets, privatsphäre, anti-spy, sichtschutz-filter, sichtschutz-folie, blickschutz-filter, blickschutz-folie, privacy, screen protector, panzerglas-folie, panzerfolie, datenschutz-filter, displayschutz-folie, anti-spähen, schutzfolie, upscreen, blaulichtfilter, blaulichtschutz, blaulicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
€ 2,99*
ab € 19,46*
€ 32,25*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,81*
€ 44,51*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,95*
€ 55,07*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 32,25*
€ 38,38
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 31,85*
€ 37,90
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 29,56*
€ 35,18
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 27,07*
€ 32,21
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 26,28*
€ 31,27
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 25,59*
€ 30,45
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 24,90*
€ 29,63
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 24,21*
€ 28,81
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 23,51*
€ 27,98
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 22,82*
€ 27,16
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 19,46*
€ 23,16
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 19,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1838302
ab € 3,68*
Ähnlich
Bedifol
1838303
ab € 9,50*
Ähnlich
Bedifol
1938303
ab € 9,53*
Ähnlich
Bedifol
3938301
ab € 22,00*
Ähnlich
Bedifol
3938303
ab € 22,07*
Ähnlich
BROTECT
2738301
ab € 10,15*
Ähnlich
Bedifol
5338301
ab € 11,38*
Ähnlich
Bedifol
5338303
ab € 11,38*
Ähnlich
BROTECT
1838301
ab € 9,49*
Ähnlich
BROTECT
1938301
ab € 9,51*
Ähnlich
Bedifol
3838301
ab € 18,92*
Ähnlich
Bedifol
3838302
ab € 6,42*
Ähnlich
Bedifol
2738302
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
3838303
ab € 18,91*
Ähnlich
Bedifol
2738303
ab € 10,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.