Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Blickschutzfolie für Apple iPad WiFi Cellular 10.2" 2019 / 2020 (im Querformat)


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3536666
Package image 3536666
Package image 3536666
Product image S1495
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3536666
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3536666
EAN/GTIN:
     4062481322992
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

upscreen Spy Shield Clear Premium - Diese selbstklebende nicht flexibel abnehmbare Blickschutzfolie mit glänzender Oberfläche für Apple iPad 10.2" WiFi Cellular 2019 (im Querformat, 7. Gen.) schützt die Privatsphäre vor ungewollten Blicken, bietet Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Schutz der Privatsphäre
Dieses Blickschutzprodukt verhindert unerwünschte Blicke in der abgebildeten Richtung ab einem Winkel von 60 Grad und schützt so Ihre persönlichen Daten vor Fremden.

Kratzschutz
Die Beschichtung von upscreen Spy Shield Clear schützt Ihr Display zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen. Damit ist die Folie der komplette Displayschutz für Ihr Apple iPad 10.2" WiFi Cellular 2019 (im Querformat, 7. Gen.).

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blaulichtfilter
Unsere Blickschutzfolien reduzieren zusätzlich ca. 35-60% der Blaulicht-Emissionen. Dadurch können Ihre Augen geschont und Ihr Schlaf verbessert werden.

Einfache Reinigung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre glänzende upscreen Spy Shield Clear Blickschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Apple iPad WiFi Cellular 10.2" 2019 / 2020 (im Querformat)
MW6C2FD/A MW6D2FD/A MW6A2FD/A A2200 A2198

Lieferumfang: upscreen Spy Shield Clear Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Apple iPad 10.2" WiFi Cellular 2019 (im Querformat, 7. Gen.) (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPad 10.2" WiFi Cellular 2019 (7. Gen.)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Spy Shield Clear Premium Blickschutzfolie kompatibel mit Apple iPad 10.2" WiFi Cellular 2019 (im Querformat, 7. Gen.) (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
88 %
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Blickschutzfilter für Tablet, Blickschutzfolie für Tablet, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, iPad Zubehör, blickschutzfilter 10,5" ipad, bildschirmfilter, bildschirmfilter ipad, Apple iPad WiFi Cellular 10.2" 2019 / 2020 (im Querformat), MW6C2FD/A MW6D2FD/A MW6A2FD/A A2200 A2198, Tablets, privatsphäre, anti-spy, sichtschutz-filter, sichtschutz-folie, blickschutz-filter, blickschutz-folie, privacy, screen protector, panzerglas-folie, panzerfolie, datenschutz-filter, displayschutz-folie, anti-spähen, schutzfolie, upscreen, blaulichtfilter, blaulichtschutz, blaulicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 19,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 33,03*
€ 39,31
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 32,66*
€ 38,87
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 29,76*
€ 35,41
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 27,03*
€ 32,17
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 25,61*
€ 30,48
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 24,94*
€ 29,68
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 24,26*
€ 28,87
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 23,59*
€ 28,07
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 22,91*
€ 27,26
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 22,24*
€ 26,47
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 19,61*
€ 23,34
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1936656
ab € 9,46*
Ähnlich
Bedifol
1836656
ab € 9,49*
Ähnlich
Bedifol
1836670
ab € 8,87*
Ähnlich
Bedifol
1936670
ab € 8,89*
Ähnlich
Bedifol
3936656
ab € 22,08*
Ähnlich
Bedifol
3936670
ab € 20,81*
Ähnlich
Bedifol
5336656
ab € 11,34*
Ähnlich
Bedifol
5336670
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
3836656
ab € 18,91*
Ähnlich
Bedifol
2736656
ab € 10,09*
Ähnlich
Bedifol
3836670
ab € 17,74*
Ähnlich
Bedifol
2736670
ab € 9,47*
Ähnlich
Bedifol
2136656
ab € 13,26*
Ähnlich
Bedifol
2136670
ab € 12,64*
Ähnlich
Bedifol
2036656
ab € 13,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.