Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit DJI Mic 2 (Receiver) Displayschutz-Folie Matt [Anti-Reflex, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B17571
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2953824
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2953824
EAN/GTIN:
     4068489202625
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie für DJI Mic 2 (Receiver) reduziert Reflexionen auf Ihrem Display und verhindert dank der Anti-Fingerprint Beschichtung starke Verschmutzungen.

Matt und entspiegelnd
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Ihrem Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Reflection Shield Matte bietet den kompletten Displayschutz für Ihr DJI Mic 2 (Receiver).

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Reflection Shield Matte Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
DJI Mic 2 (Receiver)

Lieferumfang: upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit DJI Mic 2 (Receiver) (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für DJI
Modellkompatibilität:
Für Mic 2 (Receiver)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie kompatibel mit DJI Mic 2 (Receiver) (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Funkgeräte
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Kameramikrofone, Kameramikrophone, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, DJI Mic 2 (Receiver), Funkgeräte, entspiegelungsfolie, Schutzfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen-protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, upscreen, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 5,68*
€ 10,07*
5 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 4,69*
€ 10,42*
5 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 14,00*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,07*
€ 11,98
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,23*
€ 10,98
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,69*
€ 10,34
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,37*
€ 9,96
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,15*
€ 9,70
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,12*
€ 8,47
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,92*
€ 8,23
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 6,73*
€ 8,01
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 6,53*
€ 7,77
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,68*
€ 6,76
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3953824
ab € 6,39*
Ähnlich
BROTECT
5353824
ab € 4,17*
Ähnlich
BROTECT
2753824
ab € 4,17*
Ähnlich
BROTECT
3853824
ab € 6,40*
Ähnlich
BROTECT
4053824
ab € 7,64*
Ähnlich
BROTECT
1853824
ab € 2,47*
Ähnlich
BROTECT
4253824
ab € 5,77*
Ähnlich
BROTECT
1953824
ab € 2,48*
Ähnlich
BROTECT
4153824
ab € 5,76*
Ähnlich
Bedifol
2053824
ab € 4,69*
Ähnlich
Bedifol
5553824
ab € 4,47*
Ähnlich
Bedifol
5853824
ab € 4,51*
Ähnlich
Bedifol
2853824
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.