Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Lenovo L15 (15,6") – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T0042
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2851745
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2851745
EAN/GTIN:
     4068489013757
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Lenovo L15 (15,6") bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Lenovo L15 (15,6").

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Lenovo L15 (15,6")

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Lenovo L15 (15,6"), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Lenovo
Modellkompatibilität:
Für L15 (15,6")
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Lenovo L15 (15,6"), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Monitore
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, Lenovo L15 (15, 6"), Monitore, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
€ 2,99*
ab € 17,61*
€ 29,84*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,21*
€ 35,06*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,53*
€ 45,82*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 29,84*
€ 35,51
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 29,45*
€ 35,05
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 27,50*
€ 32,73
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 26,10*
€ 31,06
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,86*
€ 29,58
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 24,21*
€ 28,81
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 23,55*
€ 28,02
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 22,90*
€ 27,25
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 22,24*
€ 26,47
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 21,59*
€ 25,69
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,61*
€ 20,96
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 17,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
5351745
ab € 18,84*
Ähnlich
BROTECT
2751745
ab € 17,61*
Ähnlich
BROTECT
1851745
ab € 11,64*
Ähnlich
BROTECT
1951745
ab € 11,64*
Ähnlich
Bedifol
2051745
ab € 19,34*
Ähnlich
Bedifol
2151745
ab € 19,30*
Ähnlich
Bedifol
5551745
ab € 23,23*
Ähnlich
Bedifol
5851745
ab € 25,86*
Ähnlich
Bedifol
2951745
ab € 17,19*
Ähnlich
Bedifol
3551745
ab € 29,21*
Ähnlich
Bedifol
3651745
ab € 42,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.