Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Motorola Walkie-Talkie T42 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B16313
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2849829
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2849829
EAN/GTIN:
     4066208863171
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Motorola Walkie-Talkie T42 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Motorola Walkie-Talkie T42.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Motorola Walkie-Talkie T42

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Motorola Walkie-Talkie T42, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Motorola
Modellkompatibilität:
Für Walkie-Talkie T42
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Motorola Walkie-Talkie T42, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Kinder-Walkie-Talkies
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Funkgerät PMR, PMR-Funkgeräte, Walkie Talkie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Motorola Walkie-Talkie T42, Kinder-Walkie-Talkies, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,21*
€ 12,15
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,87*
€ 11,75
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,16*
€ 10,90
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,63*
€ 10,27
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,27*
€ 9,84
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,05*
€ 9,58
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,83*
€ 9,32
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,61*
€ 9,06
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,39*
€ 8,79
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,17*
€ 8,53
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,75*
€ 6,84
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1849829
ab € 3,65*
Ähnlich
Bedifol
1949829
ab € 3,67*
Ähnlich
Bedifol
4249829
ab € 5,76*
Ähnlich
Bedifol
4149829
ab € 5,74*
Ähnlich
Bedifol
2149829
ab € 5,69*
Ähnlich
Bedifol
2049829
ab € 5,75*
Ähnlich
Bedifol
2949829
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.