Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 4 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T1281
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2849398
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2849398
EAN/GTIN:
     4066208820525
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 4 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 4.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 4

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 4, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Lenovo
Modellkompatibilität:
Für ThinkPad L13 Yoga Gen 4
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 4, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 17,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 28,89*
€ 34,38
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 28,36*
€ 33,75
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,50*
€ 31,54
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,80*
€ 29,51
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,78*
€ 28,30
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 23,14*
€ 27,54
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 22,53*
€ 26,81
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 21,90*
€ 26,06
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 21,27*
€ 25,31
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 20,65*
€ 24,57
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,01*
€ 20,24
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1849398
ab € 11,39*
Ähnlich
Bedifol
3949398
ab € 32,75*
Ähnlich
Bedifol
5349398
ab € 17,73*
Ähnlich
Bedifol
1949398
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
3849398
ab € 29,39*
Ähnlich
Bedifol
2749398
ab € 16,41*
Ähnlich
Bedifol
2149398
ab € 18,91*
Ähnlich
Bedifol
2049398
ab € 18,96*
Ähnlich
Bedifol
2949398
ab € 16,98*
Ähnlich
Bedifol
5849398
ab € 24,54*
Ähnlich
Bedifol
5549398
ab € 22,59*
Ähnlich
Bedifol
3649398
ab € 39,94*
Ähnlich
Bedifol
3549398
ab € 27,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.