Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 Touch – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T1501
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2849362
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2849362
EAN/GTIN:
     4066208817129
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 Touch bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 Touch.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 Touch

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 Touch, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Lenovo
Modellkompatibilität:
Für ThinkPad L13 Gen 4 Touch
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 Touch, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie für smartphone, Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 Touch, Notebooks, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 17,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 28,93*
€ 34,43
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 28,38*
€ 33,77
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,50*
€ 31,54
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,90*
€ 29,63
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,68*
€ 28,18
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 23,05*
€ 27,43
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 22,44*
€ 26,70
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 21,81*
€ 25,95
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 21,18*
€ 25,20
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 20,57*
€ 24,48
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,00*
€ 20,23
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1849362
ab € 11,36*
Ähnlich
Bedifol
1949362
ab € 11,34*
Ähnlich
Bedifol
3949362
ab € 32,85*
Ähnlich
Bedifol
5349362
ab € 18,20*
Ähnlich
Bedifol
3849362
ab € 29,19*
Ähnlich
Bedifol
2749362
ab € 16,98*
Ähnlich
Bedifol
2149362
ab € 18,85*
Ähnlich
Bedifol
2049362
ab € 18,87*
Ähnlich
Bedifol
2949362
ab € 17,09*
Ähnlich
Bedifol
5849362
ab € 24,59*
Ähnlich
Bedifol
5549362
ab € 22,60*
Ähnlich
Bedifol
3649362
ab € 39,90*
Ähnlich
Bedifol
3549362
ab € 27,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.