Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Logicom L-ite Tab 870 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image R3582
Product image R3582
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2831783
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2831783
EAN/GTIN:
     4059181770819
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Logicom L-ite Tab 870 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Logicom L-ite Tab 870.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Logicom L-ite Tab 870

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Logicom L-ite Tab 870, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Logicom
Modellkompatibilität:
Für L-ite Tab 870
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Logicom L-ite Tab 870, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Logicom L-ite Tab 870, Tablets, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 10,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,17*
€ 21,62
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,84*
€ 21,23
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,79*
€ 19,98
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,77*
€ 18,77
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,14*
€ 18,02
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,74*
€ 17,54
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,36*
€ 17,09
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 13,96*
€ 16,61
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 13,56*
€ 16,14
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 13,16*
€ 15,66
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,47*
€ 12,46
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1831783
ab € 6,73*
Ähnlich
Bedifol
1931783
ab € 6,74*
Ähnlich
Bedifol
2731783
ab € 7,03*
Ähnlich
Bedifol
2131783
ab € 11,40*
Ähnlich
Bedifol
2031783
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
2931783
ab € 10,47*
Ähnlich
Bedifol
3531783
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.