Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Lenovo ThinkPad P50 Non-Touch – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2829896
Package image 2829896
Package image 2829896
Product image T0932
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2829896
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2829896
EAN/GTIN:
     4059181092188
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Lenovo ThinkPad P50 Non-Touch bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Lenovo ThinkPad P50 Non-Touch.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Lenovo ThinkPad P50 Non-Touch

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Lenovo ThinkPad P50 Non-Touch, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Lenovo
Modellkompatibilität:
Für ThinkPad P50 Non-Touch
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Lenovo ThinkPad P50 Non-Touch, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 18,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 32,17*
€ 38,28
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 31,42*
€ 37,39
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 29,15*
€ 34,69
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 27,33*
€ 32,52
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 26,27*
€ 31,26
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 25,57*
€ 30,43
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 24,88*
€ 29,61
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 24,20*
€ 28,80
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 23,51*
€ 27,98
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 22,81*
€ 27,14
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,95*
€ 22,55
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1829896
ab € 12,63*
Ähnlich
Bedifol
1929896
ab € 12,60*
Ähnlich
Bedifol
2729896
ab € 20,15*
Ähnlich
Bedifol
2129896
ab € 21,34*
Ähnlich
Bedifol
2029896
ab € 21,36*
Ähnlich
Bedifol
2929896
ab € 18,85*
Ähnlich
Bedifol
5529896
ab € 28,04*
Ähnlich
Bedifol
3629896
ab € 47,49*
Ähnlich
Bedifol
3529896
ab € 34,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.