Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit IBM Lenovo IdeaPad Y450 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image T0051
Product image T0051
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2823227
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2823227
EAN/GTIN:
     4059181044477
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für IBM Lenovo IdeaPad Y450 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr IBM Lenovo IdeaPad Y450.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
IBM Lenovo IdeaPad Y450

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit IBM Lenovo IdeaPad Y450, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für IBM Lenovo
Modellkompatibilität:
Für IdeaPad Y450
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit IBM Lenovo IdeaPad Y450, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 16,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,89*
€ 33,19
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 27,26*
€ 32,44
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 25,54*
€ 30,39
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 23,99*
€ 28,55
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,76*
€ 27,08
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 22,15*
€ 26,36
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 21,55*
€ 25,64
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 20,95*
€ 24,93
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 20,36*
€ 24,23
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 19,76*
€ 23,51
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,36*
€ 19,47
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
223227
ab € 58,41*
Ähnlich
Bedifol
1823227
ab € 11,39*
Ähnlich
Bedifol
1923227
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
2923227
ab € 16,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.