Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie für 21,5 Zoll Notebooks (54.6 cm) [477 x 268 mm, 16:9] – Kristallklar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2822150
Package image 2822150
Package image 2822150
Product image X0031
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2822150
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2822150
EAN/GTIN:
     4059181193120
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr .

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Displayschutzfolie 21.5 Zoll Displayschutzfolie (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Universal
Modellkompatibilität:
Für 54.6 cm (21.5 Zoll) [477 x 268 mm]
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Displayschutzfolie 21.5 Zoll Displayschutzfolie (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 28,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 48,53*
€ 57,75
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 47,45*
€ 56,47
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 44,16*
€ 52,55
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 40,89*
€ 48,66
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 39,65*
€ 47,18
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 38,51*
€ 45,83
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 37,38*
€ 44,48
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 36,23*
€ 43,11
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 35,10*
€ 41,77
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 33,96*
€ 40,41
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 28,67*
€ 34,12
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
222150
ab € 122,86*
Ähnlich
Bedifol
2022150
ab € 35,97*
Ähnlich
Bedifol
3622150
ab € 67,48*
Ähnlich
Bedifol
2922150
ab € 28,51*
Ähnlich
Bedifol
5522150
ab € 44,03*
Ähnlich
Bedifol
5822150
ab € 48,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.