Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie für 16,40 Zoll Industrie-Monitore (41.7 cm) [364 x 205 mm, 16:9] – Kristallklar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2803946
Package image 2803946
Package image 2803946
Product image T0044
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2803946
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2803946
EAN/GTIN:
     4059181191843
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr .

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Displayschutzfolie 16.4 Zoll Displayschutzfolie (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Universal
Modellkompatibilität:
Für 41.7 cm (16.4 Zoll) [364 x 205 mm]
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Displayschutzfolie 16.4 Zoll Displayschutzfolie (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Industrie-Monitore
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Touch Panels, Displayschutzfolie (Touch Panels), Displayschutzfolie für Grafik-Panels, Displayschutzfolie für Touch Panels, Schutzfolie für Touch Panels, displayfolie 16", displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Industrie-Monitore, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, display, standardgrößen, zoll, bildschirmgröße, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 17,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 30,11*
€ 35,83
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 29,38*
€ 34,96
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 27,27*
€ 32,45
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,63*
€ 30,50
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,44*
€ 29,08
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 23,80*
€ 28,32
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 23,15*
€ 27,55
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 22,51*
€ 26,79
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 21,87*
€ 26,03
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 21,23*
€ 25,26
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,61*
€ 20,96
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2703946
ab € 18,23*
Ähnlich
Bedifol
5303946
ab € 20,22*
Ähnlich
Bedifol
1903946
ab € 12,63*
Ähnlich
Bedifol
1803946
ab € 12,58*
Ähnlich
Bedifol
3503946
ab € 31,32*
Ähnlich
Bedifol
2003946
ab € 20,13*
Ähnlich
Bedifol
3603946
ab € 44,66*
Ähnlich
Bedifol
2903946
ab € 17,60*
Ähnlich
Bedifol
5803946
ab € 27,23*
Ähnlich
Bedifol
5503946
ab € 24,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.