Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzerglasfolie für Apple iPhone XR / 11 - BROTECT Flexibles Panzerglas Schutzglas Schutzfolie [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Fingerprint, Anti-Kratz]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2733795
Package image 2733795
Package image 2733795
Product image B8823
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2733795
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2733795
EAN/GTIN:
     4059181609195
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Premium Panzerglasfolie, der extraharte und ultraleichte Displayschutz für dein Gerät!

Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke, kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass der BRO blasenfrei und sanft auf dein Gerät gleitet.

Der Kumpel für dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Lieferumfang: BROTECT AirGlass Panzerglasfolie kompatibel mit Apple iPhone XR (1x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone XR
Schutzart:
Vorderseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
BROTECT AirGlass Panzerglasfolie kompatibel mit Apple iPhone XR (1x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Apple iPhone XR / 11, A1984 A2105 A2106 A2107 A2108, Smartphones und Handys, panzerglas, 9H, hybridglas, schutzglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, handy-schutz-folie, echtglas, folie, panzerglas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, klebefolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas glas-schutz-folie, tempered glass, screen protector, 3d full-cover, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 8,58*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,44*
€ 13,39*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 24,28*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,58*
€ 10,21
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,72*
€ 9,19
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,30*
€ 8,69
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,00*
€ 8,33
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,81*
€ 8,10
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,20*
€ 7,38
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,03*
€ 7,18
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,86*
€ 6,97
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,69*
€ 6,77
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,73*
€ 5,63
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 4,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
5133795
ab € 6,88*
Ähnlich
Bedifol
5133895
ab € 4,265*
Ähnlich
Bedifol
5133893
ab € 6,87*
Ähnlich
Bedifol
1833795
ab € 4,28*
Ähnlich
Bedifol
1833895
ab € 5,75*
Ähnlich
Bedifol
1833893
ab € 4,28*
Ähnlich
Bedifol
1933895
ab € 5,72*
Ähnlich
Bedifol
1933795
ab € 4,29*
Ähnlich
Savvies
990157
ab € 8,86*
Ähnlich
Bedifol
3933795
ab € 3,26334*
Ähnlich
Bedifol
3833795
ab € 2,92334*
Ähnlich
Bedifol
3843129
ab € 3,40*
Ähnlich
Bedifol
3833895
ab € 9,76*
Ähnlich
Bedifol
3833893
ab € 2,92334*
Ähnlich
Bedifol
5233795
ab € 2,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.