Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Panzerglasfolie kompatibel mit Dell Latitude 7490 Panzerglas Schutzglas Schutzfolie [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Fingerprint, Anti-Kratz]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2733771
Package image 2733771
Package image 2733771
Product image T1261
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2733771
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2733771
EAN/GTIN:
     4059181664798
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Premium Panzerglasfolie, der extraharte und ultraleichte Displayschutz für dein Gerät!

Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke, kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass der BRO blasenfrei und sanft auf dein Gerät gleitet.

Der Kumpel für dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Lieferumfang: BROTECT AirGlass Panzerglasfolie kompatibel mit Dell Latitude 7490 (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Dell
Modellkompatibilität:
Für Latitude 7490
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglasfolie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
BROTECT AirGlass Panzerglasfolie kompatibel mit Dell Latitude 7490 (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Dell Latitude 7490, K40NF, Notebooks, schutzglas, 9H, hybridglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, handy-schutz-folie, echtglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, klebefolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas glas-schutz-folie, tempered glass, screen protector, 3d full-cover, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 15,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 26,91*
€ 32,02
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 26,48*
€ 31,51
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 25,03*
€ 29,79
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 23,58*
€ 28,06
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,26*
€ 26,49
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 21,67*
€ 25,79
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 21,09*
€ 25,10
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 20,51*
€ 24,41
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 19,92*
€ 23,70
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 19,33*
€ 23,00
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,73*
€ 18,72
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
233771
ab € 58,41*
Ähnlich
Bedifol
1833771
ab € 11,39*
Ähnlich
BROTECT
5333771
ab € 16,98*
Ähnlich
Bedifol
1933771
ab € 11,38*
Ähnlich
Bedifol
2133771
ab € 17,79*
Ähnlich
Bedifol
2033771
ab € 17,84*
Ähnlich
Bedifol
5833771
ab € 23,34*
Ähnlich
Bedifol
5533771
ab € 21,48*
Ähnlich
Bedifol
2933771
ab € 15,41*
Ähnlich
Bedifol
2833771
ab € 16,34*
Ähnlich
Bedifol
3533771
ab € 25,86*
Ähnlich
Bedifol
3633771
ab € 37,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.