Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter kompatibel mit ViewSonic VA2448-LED


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-225023
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     225023
EAN/GTIN:
     4250711443818
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfilter für Tablet
Der 3M Blickschutzfilter Standard, kompatibel mit ViewSonic VA2448-LED, Ihrem aktuellen Gerät, schützt Ihre Daten vor unerwünschten Blicken in der Öffentlichkeit. Ein Blickschutzfilter ist ein komplexes Stück Kunststoff basierend auf der Mikrolamellen-Technologie von 3M. Dabei werden feinste schwarze, nicht reflektierende Lamellen auf 1 Grad genau positioniert, über ein Dutzend pro Millimeter und dann gleichmäßig über die Größe eines Bildschirms verteilt. Nur so kann bei den original Blickschutz Filtern von 3M eine optimale Bildqualität garantiert werden. Die Umrüstung auf mobile Display-Sicherheit dauert nur wenige Minuten und ist bei fast allen Typen möglich. Bei Geräten mit vertieft liegendem Display wird der Filter mit kleinen Haltelaschen am Displayrahmen befestigt. Alternativ sind im Lieferumfang Klebepunkte enthalten, mit denen der Blickschutzfilter direkt auf das Display montiert werden kann. Der Blickschutzfilter kann während des Transports im Gerät verbleiben und jederzeit ein- und ausgesteckt werden. Dabei schützt er das Display vor Beschädigungen durch die Tastatur. Blickschutz Effekt bereits ab 30° Grad Winkel von der Mitte aus gesehen! 3M Blickschutzfilter Standard für ViewSonic VA2448-LED (1x Display), Klebestreifen-Set, Haltelaschen-Set, Anbringungsanleitung.
Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfolie, Blickschutzfolie für Tablet, Monitorfilter, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, bildschirmfilter 3m, bildschirmfilter, Display, Displayschutz, Blickschutz, Laptop, Notebook, Privacy Filter, 3M, Vikuiti, 3M Blickschutzfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,59*
  
Preis gilt ab 50 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 131,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 146,21*
€ 173,99
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 142,55*
€ 169,63
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 138,90*
€ 165,29
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 135,24*
€ 160,94
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 131,59*
€ 156,59
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2925023
ab € 33,27*
Ähnlich
Bedifol
2825023
ab € 33,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.