Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Denon DJ SC LIVE 4 Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image R6168
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1950381
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1950381
EAN/GTIN:
     4066208900715
Suchbegriffe:
Displayfolie für MP3-Player
Displayfolie für Media-Player
Displayschutzfolie (MP3-Player)
Displayschutzfolie (Media-Player)

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Denon DJ SC LIVE 4 - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Denon DJ SC LIVE 4 ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Denon DJ SC LIVE 4. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Denon DJ SC LIVE 4 wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Denon DJ SC LIVE 4

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Denon DJ SC LIVE 4 (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Denon DJ
Modellkompatibilität:
Für SC LIVE 4
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Denon DJ SC LIVE 4 (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
MP3 und Media-Player
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie für MP3-Player, Displayschutzfolie für Media-Player, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie brotect, displayfolie für mp3-player, Denon DJ SC LIVE 4, MP3 und Media-Player, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 6,07*
€ 10,75*
3 Tage
unbekannt
3
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,06*
€ 12,02*
4 Tage
unbekannt
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 15,73*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,75*
€ 12,79
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,49*
€ 12,48
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,76*
€ 11,61
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,26*
€ 11,02
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,92*
€ 10,61
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,69*
€ 10,34
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,45*
€ 10,06
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,22*
€ 9,78
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,98*
€ 9,50
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,74*
€ 9,21
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,07*
€ 7,22
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 3,035* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3950381
ab € 11,70*
Ähnlich
BROTECT
5350381
ab € 6,90*
Ähnlich
BROTECT
2750381
ab € 6,40*
Ähnlich
BROTECT
3850381
ab € 10,46*
Ähnlich
BROTECT
4050381
ab € 17,60*
Ähnlich
BROTECT
1850381
ab € 6,07*
Ähnlich
BROTECT
4250381
ab € 10,76*
Ähnlich
BROTECT
4150381
ab € 10,74*
Ähnlich
Bedifol
2050381
ab € 10,43*
Ähnlich
Bedifol
5550381
ab € 11,70*
Ähnlich
Bedifol
5850381
ab € 12,01*
Ähnlich
Bedifol
2950381
ab € 9,56*
Ähnlich
Bedifol
2850381
ab € 9,54*
Ähnlich
Bedifol
3550381
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.