Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Apple iPad 10.2" WiFi Cellular 2021 (im Querformat, 9. Gen.) Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1942935
Package image 1942935
Package image 1942935
Product image S2020
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1942935
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1942935
EAN/GTIN:
     4066208094735
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Apple iPad 10.2" WiFi Cellular 2021 (im Querformat, 9. Gen.) - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Apple iPad 10.2" WiFi Cellular 2021 (im Querformat, 9. Gen.) ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Apple iPad 10.2" WiFi Cellular 2021 (im Querformat, 9. Gen.). Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Apple iPad 10.2" WiFi Cellular 2021 (im Querformat, 9. Gen.) wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Apple iPad 10.2" WiFi Cellular 2021 (im Querformat, 9. Gen.)

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPad 10.2" WiFi Cellular 2021 (im Querformat, 9. Gen.) (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPad 10.2" WiFi Cellular 2021 (9. Gen.)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPad 10.2" WiFi Cellular 2021 (im Querformat, 9. Gen.) (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: 10,5 " displayfolie, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Apple iPad 10.2" WiFi Cellular 2021 (im Querformat, 9. Gen.), Tablets, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,56*
€ 19,71
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,05*
€ 19,10
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,21*
€ 18,10
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,46*
€ 17,21
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,77*
€ 16,39
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 13,41*
€ 15,96
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 13,05*
€ 15,53
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 12,68*
€ 15,09
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 12,32*
€ 14,66
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 11,96*
€ 14,23
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,45*
€ 11,25
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1842934
ab € 8,86*
Ähnlich
Bedifol
3842910
ab € 20,16*
Ähnlich
Bedifol
1842910
ab € 9,46*
Ähnlich
Bedifol
1842935
ab € 9,46*
Ähnlich
Bedifol
1942910
ab € 9,50*
Ähnlich
Bedifol
1942934
ab € 8,89*
Ähnlich
Bedifol
3942910
ab € 22,13*
Ähnlich
Bedifol
3942935
ab € 21,94*
Ähnlich
Bedifol
3942934
ab € 20,74*
Ähnlich
Bedifol
5342910
ab € 11,33*
Ähnlich
Bedifol
2742910
ab € 10,74*
Ähnlich
Bedifol
2742934
ab € 9,46*
Ähnlich
Bedifol
5342935
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
5342934
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
3842935
ab € 20,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.