Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit HP Elite x2 G8 Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T1368
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1941572
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1941572
EAN/GTIN:
     4066208581433
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein HP Elite x2 G8 - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein HP Elite x2 G8 ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein HP Elite x2 G8. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein HP Elite x2 G8 wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
HP Elite x2 G8
5Z652EA 5Z651EA 5Z653EA 5Z650EA 459G3EA 458Y6EA 458Y5EA

Lieferumfang: BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit HP Elite x2 G8 (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für HP
Modellkompatibilität:
Für Elite x2 G8
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit HP Elite x2 G8 (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, HP Elite x2 G8, 5Z652EA 5Z651EA 5Z653EA 5Z650EA 459G3EA 458Y6EA 458Y5EA, Notebooks, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
Frei Haus
ab € 11,35*
€ 19,57*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,78*
€ 25,14*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,10*
€ 35,78*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,57*
€ 23,29
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,11*
€ 22,74
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,86*
€ 21,25
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,78*
€ 19,97
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,03*
€ 19,08
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,62*
€ 18,59
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 15,19*
€ 18,08
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 14,77*
€ 17,58
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 14,34*
€ 17,06
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 13,93*
€ 16,58
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,35*
€ 13,51
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 11,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3941572
ab € 32,83*
Ähnlich
Bedifol
5341572
ab € 18,26*
Ähnlich
Bedifol
2741572
ab € 16,34*
Ähnlich
Bedifol
1841572
ab € 10,75*
Ähnlich
Bedifol
3841572
ab € 29,35*
Ähnlich
Bedifol
2041572
ab € 18,27*
Ähnlich
Bedifol
2141572
ab € 18,33*
Ähnlich
Bedifol
5541572
ab € 22,68*
Ähnlich
Bedifol
5841572
ab € 24,44*
Ähnlich
Bedifol
2941572
ab € 16,13*
Ähnlich
Bedifol
2841572
ab € 16,08*
Ähnlich
Bedifol
3541572
ab € 27,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.