Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 13 / 13 Pro Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1940731
Package image 1940731
Package image 1940731
Product image B12777
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1940731
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1940731
EAN/GTIN:
     4066208023773
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Apple iPhone 13 - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Apple iPhone 13 ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Apple iPhone 13. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Apple iPhone 13 wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Apple iPhone 13 / 13 Pro
A2482 A2631 A2634 A2635 A2633

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 13 (2x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone 13
Schutzart:
Vorderseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 13 (2x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, displayschutzfolie iphone 13 brotect, displayfolie, displayfolie brotect, Apple iPhone 13 / 13 Pro, A2482 A2631 A2634 A2635 A2633, Smartphones und Handys, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 6,36*
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 4,74*
€ 8,59*
4 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 4,20*
€ 9,30*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,59*
€ 10,22
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,73*
€ 9,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,32*
€ 8,71
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,02*
€ 8,35
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,83*
€ 8,13
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,17*
€ 7,34
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,00*
€ 7,14
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,83*
€ 6,94
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,66*
€ 6,74
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,74*
€ 5,64
pro Beutel
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2740731
ab € 4,26*
Ähnlich
Bedifol
3843070
ab € 7,52*
Ähnlich
Bedifol
1842919
ab € 5,79*
Ähnlich
Bedifol
1842918
ab € 4,72*
Ähnlich
Bedifol
3942919
ab € 11,40*
Ähnlich
Bedifol
4242920
ab € 5,77*
Ähnlich
BROTECT
3940731
ab € 7,62*
Ähnlich
BROTECT
5340731
ab € 4,68*
Ähnlich
BROTECT
5342919
ab € 6,32*
Ähnlich
BROTECT
3942918
ab € 7,64*
Ähnlich
BROTECT
2743070
ab € 4,52*
Ähnlich
BROTECT
2742919
ab € 6,07*
Ähnlich
BROTECT
3842919
ab € 10,14*
Ähnlich
BROTECT
2742920
ab € 4,17*
Ähnlich
BROTECT
3842920
ab € 6,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.