Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Allview P8 Energy Displayschutz-Folie Matt, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1929321
Package image 1929321
Package image 1929321
Product image R3149
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1929321
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1929321
EAN/GTIN:
     4251212701230
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfilter für Tablet
BROTECT MATTE Displayschutzfolie - kompatibel mit Allview P8 Energy, Ihrem aktuellen Gerät. Die kratzfeste und entspiegelnde Folie bietet einen optimalen Displayschutz. Diese Schutzfolie ist der gläserne BRO und schützende Kumpel für viele Devices. Die Oberfläche der Displayfolie ist matt und vermindert dadurch Spiegelungen auf dem Display Ihres Gerätes. Gleichzeitig bleibt durch die ultradünne Schutzfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit erhalten. Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf dem Display einfach weggewischt werden können. Für ein einfaches Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neue entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: der starke Displayschutz gleitet geschmeidig auf die zu schützende Oberfläche Ihres kompatiblen Geräts. Eine blasenfreie und einfache Montage. Die Schutzfolie Made in Germany wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt und Erfahrung hergestellt. Viel Spaß damit! BROTECT MATTE Displayschutzfolie: Leichte Montage. Antireflexionsfolie. Kratzfest. Hüllenfreundlich. Anti Fingerprint. 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Allview P8 Energy
Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfolie, Blickschutzfolie für Tablet, Monitorfilter, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bedifol bildschirmfilter, bildschirmfilter, blickschutzfilter matt, Entspiegelungsfolie, Anti-Spiegelfolie, Mattfolie, entspiegeln, Anti-Glare, Antireflex-Folie, Antireflexionsfolie, Schutzfolie, Folie, Display, Handyfolie, Panzerfolie, Displayschutz, Handy Schutzfolie, kratzfest, schmutzabweisend, 3D touchkompatibel, hartbeschichtet, hart, dünn, blasenfrei, flexibel, biegsam, matt, entspiegelt, entspiegelnd, blenden, reflektieren, Displayschutzfolie matt, Entspiegelung, Fingerabrücke, Anti-Fingerprint, Bedifol, BROTECT, BHM14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 50 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,61*
€ 5,49
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,50*
€ 5,36
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,38*
€ 5,21
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 4,27*
€ 5,08
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,15*
€ 4,94
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2729321
ab € 4,38*
Ähnlich
Bedifol
1829321
ab € 4,15*
Ähnlich
Bedifol
3529321
ab € 8,31*
Ähnlich
Bedifol
2129321
ab € 6,42*
Ähnlich
Bedifol
2029321
ab € 6,42*
Ähnlich
Bedifol
2929321
ab € 6,04*
Ähnlich
Bedifol
2829321
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.