Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Behringer X32 Rack Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B17757
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1854436
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1854436
EAN/GTIN:
     4068489259544
Suchbegriffe:
Displayfolie für MP3-Player
Displayfolie für Media-Player
Displayschutzfolie (MP3-Player)
Displayschutzfolie (Media-Player)

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Behringer X32 Rack!

Dein Behringer X32 Rack ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Behringer X32 Rack und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Behringer X32 Rack

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Behringer X32 Rack (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Behringer
Modellkompatibilität:
Für X32 Rack
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Behringer X32 Rack (2x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
MP3 und Media-Player
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie für MP3-Player, Displayschutzfolie für Media-Player, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, bedifol displayschutzfolie, displayfolie für mp3-player, pet displayschutzfolien, Behringer X32 Rack, MP3 und Media-Player, displayschutzfolie, handyfolie, handy, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,20*
€ 9,76
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,19*
€ 8,56
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,78*
€ 8,07
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,56*
€ 7,81
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,39*
€ 7,60
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,92*
€ 7,04
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,75*
€ 6,84
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,58*
€ 6,64
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,41*
€ 6,44
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,31*
€ 5,13
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1954436
ab € 4,31*
Ähnlich
Bedifol
3954436
ab € 6,42*
Ähnlich
Bedifol
4254436
ab € 6,83*
Ähnlich
Bedifol
4154436
ab € 6,93*
Ähnlich
Bedifol
5354436
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
4054436
ab € 9,24*
Ähnlich
Bedifol
3854436
ab € 6,33*
Ähnlich
Bedifol
2754436
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
2054436
ab € 6,42*
Ähnlich
Bedifol
2954436
ab € 6,42*
Ähnlich
Bedifol
5854436
ab € 7,05*
Ähnlich
Bedifol
5554436
ab € 6,64*
Ähnlich
Bedifol
3554436
ab € 7,60*
Ähnlich
Bedifol
2854436
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.