Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Unihertz Luna Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B17866
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1849119
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1849119
EAN/GTIN:
     4066208814678
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Unihertz Luna!

Dein Unihertz Luna ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Unihertz Luna und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Unihertz Luna

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Unihertz Luna (2x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Unihertz
Modellkompatibilität:
Für Luna
Schutzart:
Vorderseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Unihertz Luna (2x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie brotect, displayfolie, Unihertz Luna, Smartphones und Handys, displayschutzfolie, handyfolie, handy, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 2,485*
€ 6,69*
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 4,92*
€ 8,90*
3 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 4,57*
€ 9,91*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,90*
€ 10,59
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,08*
€ 9,62
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,63*
€ 9,08
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,32*
€ 8,71
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,14*
€ 8,50
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,57*
€ 7,82
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,38*
€ 7,59
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 6,20*
€ 7,38
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 6,02*
€ 7,16
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,92*
€ 5,85
pro Beutel
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3949119
ab € 8,57*
Ähnlich
BROTECT
5349119
ab € 5,37*
Ähnlich
BROTECT
2749119
ab € 4,61*
Ähnlich
BROTECT
3849119
ab € 7,63*
Ähnlich
BROTECT
4049119
ab € 12,60*
Ähnlich
BROTECT
4249119
ab € 8,87*
Ähnlich
BROTECT
1949119
ab € 2,485*
Ähnlich
BROTECT
4149119
ab € 8,52*
Ähnlich
Bedifol
2049119
ab € 7,01*
Ähnlich
Bedifol
5549119
ab € 7,63*
Ähnlich
Bedifol
5849119
ab € 7,62*
Ähnlich
Bedifol
2949119
ab € 6,79*
Ähnlich
Bedifol
2849119
ab € 6,80*
Ähnlich
Bedifol
3549119
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.