Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Verbandtasche inkl. Warndreieck und Warnweste, längliche Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Verbandtasche inkl. Warndreieck und Warnweste, längliche Form
KFZ-Verbandtasche inkl. Warndreieck und Warnweste, längliche Form
KFZ-Verbandtasche inkl. Warndreieck und Warnweste, längliche Form
KFZ-Verbandtasche inkl. Warndreieck und Warnweste, längliche Form
KFZ-Verbandtasche inkl. Warndreieck und Warnweste, längliche Form
KFZ-Verbandtasche inkl. Warndreieck und Warnweste, längliche Form
KFZ-Verbandtasche inkl. Warndreieck und Warnweste, längliche Form
Artikel-Nr.:
     4770-4079
Hersteller:
     FLEXEO
Herst.-Nr.:
     4079
EAN/GTIN:
     4260520774539
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Erste-Hilfe-Tasche

KFZ-Verbandtasche nach DIN 13164

Die FLEXEO KFZ-Verbandtasche inkl. Warnweste und Warndreieck entspricht der neuen DIN 13164 - B:2022 gemäß der StVZO § 35h. Diese Verbandtasche sollte in keinem Auto fehlen.


Lieferumfang:

  • 2 x Hautreinigungstücher
  • 1 x Heftpflasterpule 5 m 2,5 cm
  • 4 x Wundschnellverbände 10 cm x 6 cm
  • 2 x Fingerkuppenverbände 5 cm x 4 cm
  • 2 x Fingerverbände 12 cm x 2 cm
  • 2 x Pflasterstrips 1,9 cm 7,2 cm
  • 4 x Pflasterstrips 2,5 cm x 7,2 cm
  • 1 x Verbandspäckchen K DIN 13151-K
  • 2 x Verbandspäckchen M DIN 13151-M
  • 1 x Verbandspäckchen G DIN 13151-G
  • 1 x Verbandtuch 600 x 800 mm
  • 6 x Kompressen 100 x 100 mm
  • 2 x Elastische Fixierbinden 6 cm x 400 cm
  • 3 x Elastische Fixierbinden 8 cm x 400 cm
  • 1 x Rettungsdecke
  • 1 x Dreieckstuch
  • 1 x Erste-Hilfe-Schere
  • 4 x Einmalhandschuhe (groß)
  • 2 x Medizinische Einwegmaske
  • 1 x Erste-Hilfe-Broschüre
  • 1 x Inhaltsverzeichnis
  • 1x Warndreieck
  • 1x Warnweste

  • Maße: 45 x 13 x 8 cm
  • Farbe: Schwarz
  • Material: Nylongewebe
  • Marke: FLEXEO
  • CE-Kennzeichnung
  • Eigenschaften: Füllung nach der aktuellsten DIN 13164:2022, inkl. Warnweste + Warndreieck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.