Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsverbandkasten DIN 13157, inkl. gefülltem Pflasterspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsverbandkasten DIN 13157, inkl. gefülltem Pflasterspender
Betriebsverbandkasten DIN 13157, inkl. gefülltem Pflasterspender
Betriebsverbandkasten DIN 13157, inkl. gefülltem Pflasterspender
Betriebsverbandkasten DIN 13157, inkl. gefülltem Pflasterspender
Betriebsverbandkasten DIN 13157, inkl. gefülltem Pflasterspender
Betriebsverbandkasten DIN 13157, inkl. gefülltem Pflasterspender
Betriebsverbandkasten DIN 13157, inkl. gefülltem Pflasterspender
Artikel-Nr.:
     4770-1285
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     1285
EAN/GTIN:
     4260520770623
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten

Betriebsverbandkasten DIN 13157 (Grün) inkl. gefülltem Pflasterspender

Der FLEXEO Betriebsverbandkasten eignet sich optimal für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Haushalte. Dieser Verbandskoffer ist gemäß der aktuellen DIN 13157 sowie den Unfallverhütungsvorschriften ausgestattet und enthält alle notwendigen Verbandmaterialien, die in Betrieben vorgehalten werden müssen.

Er deckt die Erste-Hilfe-Anforderungen in Verwaltungsbetrieben mit bis zu 50 Mitarbeitern, in Produktionsbetrieben mit bis zu 20 Mitarbeitern und auf Baustellen mit bis zu 10 Mitarbeitern ab. Zusätzlich beinhaltet dieses Set einen Pflasterspender, der mit einer Grundausstattung an Pflastern bestückt ist, um kleinere Verletzungen schnell und effektiv zu versorgen.

Lieferumfang:

  • 1 x FLEXEO Erste-Hilfe-Verbandskasten in grün (inkl. Wandhalterung)
  • 1 x Heftpflasterspule DIN 13 019-A (5 m x 2,5 cm)
  • 8 x Wundschnellverband DIN 13 019-E (10 cm x 6 cm)
  • 4 x Fingerkuppenverband
  • 4 x Fingerverband (120 mm x 20 mm)
  • 4 x Pflasterstrip (19 mm x 72 mm)
  • 8 x Pflasterstrip (25 mm x 72 mm)
  • 1 x Verbandpäckchen DIN 13 151-K
  • 3 x Verbandpäckchen DIN 13 151-M
  • 1 x Verbandpäckchen DIN 13 151-G
  • 1 x Verbandtuch DIN 13 152-A
  • 6 x Kompresse (100 mm x 100 mm)
  • 2 x Augenkompresse
  • 1 x Sofort-Kältekompresse
  • 1 x Rettungsdecke gold/silber (min. 2100 mm x 1600 mm)
  • 2 x Fixierbinde DIN 61 634-FB 8 (4 m x 8 cm)
  • 2 x Fixierbinde DIN 61634-FB 6 (4 m x 6 cm)
  • 2 x Dreiecktuch DIN 13 168-D
  • 1 x Schere DIN 58 279-B 190
  • 2 x Folienbeutel
  • 5 x Vliesstofftuch
  • 4 x Einmalhandschuhe DIN EN 455
  • 1 x Erste-Hilfe-Broschüre
  • 1 x Inhaltsverzeichnis
  • 1 x WERO Smart Box
  • 1 x Werosmart® MasterTex Pflasterspender-Einsätze Pflasterstrips 7,2 x 2,5 cm
  • 1 x Werosmart® MasterTex Pflasterspender-Einsätze Fingerpflaster 12 x 2 cm
  • Maße Betriebsverbandkasten: 26 x 17 x 8,5 cm
  • Farbe Betriebsverbandkasten: Grün
  • Marke Betriebsverbandkasten: FLEXEO
  • CE-Kennzeichnung
  • Eigenschaften Betriebsverbandkasten: Füllung nach DIN 13157

  • Maße Pflasterspender: ca. 20 x 14 x 7,5 cm
  • Farbe Pflasterspender: Orange
  • Material Gehäuse: Robuster ABS Kunststoff, orange/grau
  • Material Deckel: Strapazierfähiges Polycarbonat
  • Marke Pflasterspender: WERO
  • Eigenschaften Pflasterspender: Entriegelungsschlüssel, 2 x Werosmart® MasterTex Pflasterspender-Einsätze (Pflasterstrips + Fingerpflaster)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.