Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterdruckminderer FDM 1/2 W Anschlussg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filterdruckminderer FDM 1/2 W Anschlussg
Filterdruckminderer FDM 1/2 W Anschlussg
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-991972
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKD425026
EAN/GTIN:
     4011666400482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer
Mit arretierbarem Einstellknopf Regelbereich 0-12 bar Serienmäßig mit Manometer und Filterelement 20 µm Vereint die technischen Vorteile des Druckminderers und des Filter-Wasserabscheiders in einer noch kompakteren Baugröße Hohe Funktionssicherheit durch Druckregulierung mit Kolben Montage unabhängig von Durchflussrichtung dank beidseitiger Anschlussmöglichkeit für ManometerWeitere technische Eigenschaften:· Abmessungen (BxTxH): 60x60x245mm
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Anschlussgewinde:
G 1/2 i ?
Volumenstrom:
2500 l/min
Volumen Kondensatbehälter:
45 cm³
Marke:
SCHNEIDER
Tiefe:
60 mm
Höhe:
245 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,99*
€ 106,57*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,58*
€ 107,10*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.