| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-979332 Herst.-Nr.: 15500 EAN/GTIN: 4031549155001 |
| |
|
| | |
| mit höhenverstellbaren Haltern, einfacher Aufbau durch Stecksystem · demontiert geliefert · Lieferung ohne Transportsack BIG BAG Weitere Informationen: | | Gewicht: | 18 kg | Breite: | 1,01 m | Länge: | 1,01 m | Marke: | MÜBA | Höhe: | 1,4 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bausack, Big Bag Gestelle, Big-Bag, Säcke, 4000818101 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,83* | € 64,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 52,64* | € 64,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 57,19* | € 70,30* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,09* | € 71,90* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 58,39* | € 79,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|