Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 7979 Innengewinde D 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift DIN 7979 Innengewinde D 12
Zylinderstift DIN 7979 Innengewinde D 12
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-965529
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     79790040120050
EAN/GTIN:
     4051427185296
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
reyher din 7979 st 12x50
DIN 7979 Stahl Form D/m 6 Zylinderstifte mit Innengewinde · gehärtet · Toleranzfeld m6 - Abmessung: D 12 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07979.004
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte mit Innengewinde, D = gehärtet, Toleranzfeld m6
Form:
Form D/m 6
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 7979
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 7979, din 7979 form d, Zylinderstifte, Stift, Reyher, Stifte, 8000214911
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,4148*
€ 0,5601*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,4489*
€ 0,5789*
Lager 4757
501
100
€ 4,95*
ab € 0,4208*
€ 0,5964*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,5617*
€ 0,7117*
2 Tage
980
100
€ 5,59*
ab € 0,5731*
€ 0,7331*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5964*
€ 0,70972
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5673*
€ 0,67509
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5236*
€ 0,62308
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4945*
€ 0,58846
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4608*
€ 0,54835
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4208*
€ 0,50075
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 59,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.