| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-958591 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 20930000703540 EAN/GTIN: 4043952381960 |
| |
|
| | |
| DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 70 x35,5x4,0 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 70mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 02093.000· Länge 35,5mm· Normart DIN 2093· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tellerfedern | Norm: | DIN 2093 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 1,1762* | € 1,5747* | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,8995* | € 2,3563* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,065* | € 2,395* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 2,0757* | € 2,4464* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,1447* | € 2,4847* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 157,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|