| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-955384 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9828100050000 EAN/GTIN: 4043952345399 |
| |
|
| | |
| DIN 982 8 (Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00982.810· Normart DIN 982 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 5 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form | Norm: | DIN 982 | Werkstoff: | 8 (= M 4 = 6-8) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, din 6924 m5, din 6924, Reyher, Sechskantmuttern, 8000181358 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00775* | € 0,0114* | | | | Lager 4757 | | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00782* | € 0,0121* | | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0106* | € 0,0145* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0107* | € 0,0148* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0111* | € 0,0152* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|