Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Softshelljacke Ontario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Softshelljacke Ontario
HAKRO Softshelljacke Ontario
Artikel-Nr.:
     4757-865914
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     848005009
EAN/GTIN:
     4045981091537
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Wärmende, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke, mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, abnehmbarer Kapuze, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, leichtem Microfleece an der Innenseite, Klettbändern an den Ärmelabschlüssen zum stufenlosen Regulieren, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Reißverschlussgarage, Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE® PRO Technologie. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: TRIACTIVE® PRO, Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester • Gewicht: 260 g/m² • Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h), klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-6XL
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,51*
€ 63,21*
€ 4,90*
ab € 54,95*
€ 69,54*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,82*
€ 69,74*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,77*
€ 71,01*
4 Tage
476
€ 5,90*
ab € 57,21*
€ 71,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0848002010
ab € 48,91*
Ähnlich
Hakro
0848002011
ab € 54,11*
Ähnlich
Hakro
0848002012
ab € 54,03*
Ähnlich
Hakro
0848005010
ab € 49,01*
Ähnlich
Hakro
0848005011
ab € 54,16*
Ähnlich
Hakro
0848005012
ab € 53,84*
Ähnlich
Hakro
0848010008
ab € 45,03*
Ähnlich
Hakro
0848010009
ab € 49,24*
Ähnlich
Hakro
0848010010
ab € 49,16*
Ähnlich
Hakro
0848010011
ab € 53,82*
Ähnlich
Hakro
0848010012
ab € 54,09*
Ähnlich
Hakro
0848010006
ab € 44,97*
Ähnlich
Hakro
0848010005
ab € 44,86*
Ähnlich
Hakro
0848010004
ab € 44,75*
Ähnlich
Hakro
0848010007
ab € 44,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.