| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-862642 Herst.-Nr.: 1241 7322-9799-M EAN/GTIN: 4053813035642 |
| | |
|
| | |
| 96% Polyester / 4% Elastan, ca. 320 g/m² · Innenfutter: 100% Polyester · wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende · 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss · verlängerter Rücken · Innenkragen aus Fleece · ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit · Belastungspunkte mit Riegeln gesichertWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/schwarz | Größe: | M | Marke: | KÜBLER | Material: | 96% Polyester / 4% Elastan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, softshell-jacke grau gr. m, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke m, Softshell, Jacke, Softshelljacken, 4000378755 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 60,57* | € 76,56* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 61,20* | € 79,46* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,48* | € 79,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 71,08* | € 87,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,62* | € 88,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|