Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Canvas 320 Gr.54 grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke Canvas 320 Gr.54 grau/schwarz
Bundjacke Canvas 320 Gr.54 grau/schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-810443
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2113054
EAN/GTIN:
     4030913038414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
65% Polyester / 35% Baumwolle · Canvas- Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten · 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche · Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern · Gummizug im Bund · verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss · mit Druckknopf verstellbare ÄrmelbündchenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
54
Marke:
PLANAM
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 18,94*
€ 24,45*
Lager 4757
12
1
€ 4,95*
ab € 18,99*
€ 24,93*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 19,92*
€ 25,04*
1 Tag
10
1
€ 5,50*
ab € 21,03*
€ 26,30*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 21,06*
€ 26,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2113102
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
2113106
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2113110
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2113024
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2113025
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2113026
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2113027
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2113028
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2113029
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2113042
ab € 18,88*
Ähnlich
Planam
2113044
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2113060
ab € 20,80*
Ähnlich
Planam
2113062
ab € 11,36*
Ähnlich
Planam
2113064
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2113090
ab € 18,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.