Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzesch.handsch.5-Finger Universal brau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzesch.handsch.5-Finger Universal brau
Hitzesch.handsch.5-Finger Universal brau
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-809598
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H05LA238-W2
EAN/GTIN:
     4030971042651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
nach EN 407 · EN 388 · Kat. III · für Kontakt-/Strahlungshitze · Anwendung: die Handschuhe dienen u. a. sowohl als Transporthilfe als auch zum Schutz vor Schweißspritzern sowie vor StrahlungshitzeWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 4· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388, EN 407· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Hitzeschutz max. kurzfristig:
Kontakthitze 250 Strahlungshitze 1000 °C
Länge ca.:
380 mm
Abriebfestigkeit:
4
Farbe:
braun/silber
Marke:
JUTEC
Ausführung:
5-Fingerhandschuh
Material:
Spaltleder mit aluminisiertem Preox-Aramidgewebe
Kontakthitzefestigkeit:
Level 2
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
71
1
€ 4,95*
ab € 41,57*
€ 54,61*
2 Tage
26
1
€ 5,45*
ab € 43,35*
€ 55,02*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 43,94*
€ 55,83*
2 Tage
26
2
Frei Haus
ab € 43,87*
€ 56,58*
4 Tage
21
1
€ 4,99*
ab € 45,17*
€ 57,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,61*
€ 64,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,61*
€ 62,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,41*
€ 58,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,35*
€ 55,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,24*
€ 52,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,57*
€ 49,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.