Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 4620,19mm EinbauB,700mm,9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelauszug KA 4620,19mm EinbauB,700mm,9
Kugelauszug KA 4620,19mm EinbauB,700mm,9
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-807156
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     41398
EAN/GTIN:
     4023149413988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
• Überauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung · Mit Hilfe eines Entriegelungshebels ist der Schubkasten von der Führung trennbar und kann somit problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden. · Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung · Für Bodenvarianten genutet · gefälzt oder bündig · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 1 · Stahl verzinkt · blau passiviertWeitere technische Eigenschaften:· Anschlagseite links und rechts· Belastungsklasse 90 kg· Farbe blau passiviert· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand b1 mm 261mm· Lochabstand b2 mm 264mm· Lochabstand C mm 633.5mm· Mindestkorpustiefe KT mm 704mm· Montageart seitliche Montage· Nennlänge / Schubkastenlänge NL mm 700mm· Nennlänge mm 700mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
700 mm
Belastbarkeit:
90 kg
Mindestkorpustiefe:
704 mm
Schubkastenlänge:
700 mm
Marke:
HETTICH
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
478
€ 6,99*
ab € 42,32*
€ 57,88*
Lager 4757
2
€ 4,95*
ab € 38,5334*
€ 58,3449*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 53,23*
€ 70,54*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 52,7693*
€ 71,358*
4 Tage
3
€ 8,50*
ab € 64,82*
€ 83,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,3449*
€ 69,43043
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,1806*
€ 64,47491
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,5842*
€ 60,1952
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,1199*
€ 56,07268
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,4534*
€ 52,89955
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,5334*
€ 45,85475
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.