Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke Outdoor Piper Nr.3535 Gr.M s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke Outdoor Piper Nr.3535 Gr.M s
Winterjacke Outdoor Piper Nr.3535 Gr.M s
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-629748
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3535048
EAN/GTIN:
     4030913866765
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Outdoor Piper Jacke schwarz/orange M. Robust mit vielen Fächern. Die Jacke ist nicht nur perfekt bei Kälte und Nässe · sie überzeugt gleichzeitig mit ihren zahlreichen Details wie den Biesen und Stifttaschen.Weitere technische Eigenschaften:· Ärmellänge: 1/1 Arm· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/orange
Größe:
M
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,23*
€ 43,80*
Lager 4757
1
€ 4,95*
ab € 32,12*
€ 44,05*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,71*
€ 44,26*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,50*
€ 48,04*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,18*
€ 48,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3536040
ab € 32,26*
Ähnlich
Planam
3535052
ab € 32,27*
Ähnlich
Planam
3535044
ab € 32,25*
Ähnlich
Planam
3535056
ab € 32,33*
Ähnlich
Planam
3535040
ab € 32,06*
Ähnlich
Planam
3535060
ab € 32,15*
Ähnlich
Planam
3535064
ab € 35,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.