Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CO SET 2XQR,HR244,530AL-F 046748


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CO SET 2XQR,HR244,530AL-F 046748
CO SET 2XQR,HR244,530AL-F 046748
CO SET 2XQR,HR244,530AL-F 046748
Alternativbild2
Artikel-Nr.:
     4757-310481
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0046748
EAN/GTIN:
     4023149467486
Suchbegriffe:
Container-Sets
Containersets
Rollcontainersets
Rollcontainer
Set besteht aus: 1 Schreibmaterial-Auszug, 1 Stahlschubkasten, 1 Stahlschubkasten mit Hängerahmen, 1 Auszugführung Quadro Duplex 25, Vollauszug, Belastbarkeit 25 kg, 1 Auszugführung Quadro Duplex 45, Überauszug, Belastbarkeit 25kg, 1 Zentralverschluss-System Stop Control mit Dämpfung Silent System. Hettich Nr.: 0046748
Weitere Informationen:
Einbautiefe (min):
530 mm
Einbaubreite (min):
392 mm
Farbe:
Aluminium Optik
Höheneinheiten:
8.0 HE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
2
Frei Haus
ab € 197,75*
€ 219,76*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 197,76*
€ 219,77*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,76*
€ 261,5144
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,43*
€ 257,5517
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,21*
€ 252,5299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,75*
€ 235,3225
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.